DAYTON 2RYV4 หน่วย ฮีตเตอร์ ก๊าซธรรมชาติ/lp 97200 Btuh 30w
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนหน่วยแก๊ส |
Air Flow | 1475 cfm |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 60 องศา F |
อินพุต BtuH | 120,000 |
เอาต์พุต BtuH | 97,200 |
ขนาดช่องอากาศของเตา | 5" |
ความลึก | 26.375 " |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
ประเภทพัดลม | ใบพัด |
ปล่องไฟ Dia. | 4" |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.4 |
การเชื่อมต่อแก๊ส | 1 / 2 " |
ประเภทแก๊ส | เอ็นจี / หจก |
ความสูง | 22.625 " |
Hz | 60 |
ระบบจุดระเบิด | จุดประกายโดยตรง |
ความสูงของการถ่ายเทอากาศภายในอาคาร | 22-5 / 8 " |
ความกว้างของการถ่ายเทอากาศภายในอาคาร | 30 " |
ความสูงในการติดตั้ง | 8 ฟุต |
การติดตั้ง OC | ปรับ |
วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อนหลัก | 20 ก. เหล็กอลูมิไนซ์ |
UPC | 818273120185 |
ลม | พลัง |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 55.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 7322900015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Air Flow | เอาต์พุต BtuH | ความลึก | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2รยู7 | 370 cfm | 24,300 | 25.875 " | 3.0 | 12.38 " | ฿65,753 | |
2รยู8 | 550 cfm | 36,450 | 25.875 " | 3.0 | 12.38 " | ฿68,100 | |
2รยู9 | 740 cfm | 48,800 | 26.187 " | 3.7 | 15.875 " | ฿72,362 | |
2RYV1 | 920 cfm | 60,750 | 26.187 " | 4.1 | 15.875 " | ฿74,919 | |
2RYV2 | 1100 cfm | 72,900 | 26.375 " | 5.7 | 22.625 " | ฿84,454 | |
2RYV3 | 1300 cfm | 85,050 | 26.375 " | 6.4 | 22.625 " | ฿83,239 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.