DAYTON เครื่องทำความร้อนแบบใช้แก๊สโปรไฟล์ต่ำ
สไตล์ | รุ่น | Air Flow | เอาต์พุต BtuH | ความลึก | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2รยู7 | 370 cfm | 24,300 | 25.875 " | 3.0 | 12.38 " | ฿65,753 | |
A | 2รยู8 | 550 cfm | 36,450 | 25.875 " | 3.0 | 12.38 " | ฿68,100 | |
A | 2รยู9 | 740 cfm | 48,800 | 26.187 " | 3.7 | 15.875 " | ฿72,362 | |
A | 2RYV1 | 920 cfm | 60,750 | 26.187 " | 4.1 | 15.875 " | ฿74,919 | |
A | 2RYV2 | 1100 cfm | 72,900 | 26.375 " | 5.7 | 22.625 " | ฿84,454 | |
B | 2RYV3 | 1300 cfm | 85,050 | 26.375 " | 6.4 | 22.625 " | ฿83,239 | |
B | 2RYV4 | 1475 cfm | 97,200 | 26.375 " | 6.4 | 22.625 " | ฿85,414 |
เครื่องทำความร้อนหน่วยรายละเอียดต่ำแก๊ส
เครื่องทำความร้อนแบบหน่วยรายละเอียดต่ำแบบก๊าซ Dayton ให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น โกดัง โรงงาน ห้องสต็อก อู่ซ่อมรถ และสถานีบริการ เครื่องทำความร้อนเหล่านี้มีขนาดกะทัดรัดกว่าเครื่องทำความร้อนแบบมาตรฐาน และยังเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัดหรือพื้นที่ที่มีช่องว่างด้านบนน้อย สามารถแขวนจากเพดานหรือผนังเพื่อให้ความร้อนในสภาพแวดล้อมที่มีพื้นที่จำกัด และให้อัตราการไหลสูงถึง 1300 cfm เครื่องทำความร้อนเหล่านี้มีความจุความร้อนสูงสุด 97200 BtuH
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องปอกสายไฟและเครื่องตัดสายเคเบิล
- แฟนยาม
- เครื่องปรับอากาศในสถานที่อันตราย
- กระเป๋าเป้สะพายหลังและอุปกรณ์ปั๊มพ่นยา
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม LED ป้ายทางออก
- รีเลย์
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- ปั๊มเคมี
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- ตะขอ
- SOLA/HEVI-DUTY 12VDC, แหล่งจ่ายไฟ DC
- DAYTON 24VAC, รีเลย์ที่ปิดสนิท
- DYNABRADE 15,000 รอบต่อนาทีความเร็วฟรี Air Disc Sander มุมขวา
- BUSSMANN ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ประเภท U ซีรี่ส์ 170M
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS แบ่งช่องแบ่งช่องแบ่งช่องยาว
- SPEARS VALVES CPVC กำหนดการ 80 ปลั๊กฟิตติ้ง, หัวจุก
- POWR-GRIP plungers
- TIMKEN อุปกรณ์หล่อลื่น
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน B 5 ร่อง
- BROWNING VF4S 200 Series ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดหน้าแปลนสี่กลอนระดับกลาง