SOLA / HEVI-DUTY 12VDC, แหล่งจ่ายไฟ DC
สไตล์ | รุ่น | สไตล์ | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | Hz | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | การติด | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-12-034T | วัดเชิงเส้น | 2.5 " | 5.62 " | 4.87 " | เพื่อ 47 63 | 100/120/220/230/240 VAC | แผงหน้าปัด | 0 องศาถึง 50 องศา C. | ฿10,046 | |
B | SLS-12-068T | วัดเชิงเส้น | 2.75 " | 4.87 " | 9" | เพื่อ 47 63 | 100/120/220/230/240 VAC | แผงหน้าปัด | 0 องศาถึง 50 องศา C. | ฿14,780 | |
C | SLS12051T | วัดเชิงเส้น | 2.75 " | 4.87 " | 7" | เพื่อ 47 63 | 100/120/220/230/240 VAC | แผงหน้าปัด | 0 องศาถึง 50 องศา C. | ฿15,576 | |
D | SCP30S12DN | สวิตชิ่ง | 1.29 " | 4.71 " | 2.55 " | 50/60 | 85 ถึง 264 VAC | ราง DIN / แชสซี | -25 องศาถึง 65 องศา C. | ฿15,386 | |
E | SDN9-12-100 ป | สวิตชิ่ง | 4.55 " | 4.88 " | 2.56 " | 60 | 115 ถึง 230 VAC | ราง DIN | -10 องศาถึง 60 องศา C. | ฿23,638 | |
F | SCP30S12B-DN | สวิตชิ่ง | 2.67 " | 4.72 " | 1.37 " | 50/60 | 85 ถึง 264 VAC | ราง DIN | -25 องศาถึง 65 องศา C. | ฿15,985 | |
G | SDN16-12-100 ป | สวิตชิ่ง | 4.55 " | 4.88 " | 3.23 " | 60 | 115 ถึง 230 VAC | ราง DIN | -10 องศาถึง 60 องศา C. | ฿28,091 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ก๊อกน้ำห้องครัว
- ไฟไซต์งานชั่วคราว
- ภายใต้การติดตั้งตู้
- โคมไฟตกแต่ง LED
- อ่างกระโดด
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- SHUR-LINE แผ่นเติมสี
- APPROVED VENDOR Coupler ขนาด 3/4 นิ้ว
- BESTCARE ตู้ดับเพลิง
- APPROVED VENDOR ท่อเชื่อม 3/4 นิ้ว 6 ฟุต
- DIXON ปลั๊กแรงดัน
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว CPVC Y, ปลายเกลียว SR, EPDM
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตกระแทกมาตรฐาน 1 จุดไดรฟ์ขนาด 12 นิ้ว
- EATON หลอดไฟสำรองซีรีส์ E30
- LAB SAFETY SUPPLY หลอดหมุนเหวี่ยงทรงกรวย
- LINN GEAR เฟืองเกลียวแบบ Double Taper-Lock Series, โซ่ 40-2