Sola/hevi-duty Scp30s12dn | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 2.5a 50/60hz | 10g780 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12DN แหล่งจ่ายไฟ Dc 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AA2GBM 10G780

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S12DN แหล่งจ่ายไฟ DC 12vdc 2.5a 50/60hz

In Stock
รายการ: AA2GBM รุ่น: SCP30S12DNข้ามอ้างอิง: 10G780
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
฿15,386 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุโลหะ
ความลึก1.29 "
ความสูง4.71 "
เวลาพักมากกว่า 50 มิลลิวินาที
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต85 ถึง 264 VAC
อัตราส่วน IP20
การติดราง DIN / แชสซี
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 65 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต2.5
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1%
แรงดันเอาท์พุทVDC 12
พีคแอมป์3.25
กำลังไฟ30W
ไฟแสดงสถานะไฟ LED สีเขียว
สไตล์สวิตชิ่ง
ความกว้าง2.55 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8504409510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์ความลึกความสูงความกว้างHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
SOLA / HEVI-DUTY SLS12051T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 5.1a 47-63hz | AA2GCB 10G802 SLS12051Tวัดเชิงเส้น2.75 "4.87 "7"เพื่อ 47 63100/120/220/230/240 VACแผงหน้าปัด0 องศาถึง 50 องศา C.฿15,576
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-068T แหล่งจ่ายไฟ Dc 12vdc 6.8a 47-63hz | AD2NRX 3TA30 SLS-12-068Tวัดเชิงเส้น2.75 "4.87 "9"เพื่อ 47 63100/120/220/230/240 VACแผงหน้าปัด0 องศาถึง 50 องศา C.฿14,780
SOLA / HEVI-DUTY SDN9-12-100P Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 9a 60hz | AE3HUW 5DJL5 SDN9-12-100 ปสวิตชิ่ง4.55 "4.88 "2.56 "60115 ถึง 230 VACราง DIN-10 องศาถึง 60 องศา C.฿23,638
SOLA / HEVI-DUTY SDN16-12-100P Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 16a 60hz | AE3HUY 5DJL7 SDN16-12-100 ปสวิตชิ่ง4.55 "4.88 "3.23 "60115 ถึง 230 VACราง DIN-10 องศาถึง 60 องศา C.฿28,091
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12B-DN Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AE4FQD 5JV84 SCP30S12B-DNสวิตชิ่ง2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 ถึง 264 VACราง DIN-25 องศาถึง 65 องศา C.฿15,985
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-034T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 3.4a 47-63hz | AE4FQM 5JW01 SLS-12-034Tวัดเชิงเส้น2.5 "5.62 "4.87 "เพื่อ 47 63100/120/220/230/240 VACแผงหน้าปัด0 องศาถึง 50 องศา C.฿10,046

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S12DN แหล่งจ่ายไฟ DC 12vdc 2.5a 50/60hz
฿15,386 / หน่วย