Sola/hevi-duty Sls12051t | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 5.1a 47-63hz | 10g802 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY SLS12051T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 5.1a 47-63hz | AA2GCB 10G802

SOLA/HEVI-DUTY SLS12051T แหล่งจ่ายไฟ DC 12vdc 5.1a 47-63hz

In Stock
รายการ: AA2GCB รุ่น: SLS12051Tข้ามอ้างอิง: 10G802
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
฿15,576 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุโลหะ
ความลึก2.75 "
ความสูง4.87 "
เวลาพัก50 มิลลิวินาที
Hzเพื่อ 47 63
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100/120/220/230/240 VAC
การติดแผงหน้าปัด
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 50 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต5.1
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่า 3mV
แรงดันเอาท์พุทVDC 12
พีคแอมป์7.65
กำลังไฟ61.2W
สไตล์วัดเชิงเส้น
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.36
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8504409520
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์ความลึกความสูงความกว้างHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12DN แหล่งจ่ายไฟ Dc 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AA2GBM 10G780 SCP30S12DNสวิตชิ่ง1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 ถึง 264 VACราง DIN / แชสซี-25 องศาถึง 65 องศา C.฿15,386
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-068T แหล่งจ่ายไฟ Dc 12vdc 6.8a 47-63hz | AD2NRX 3TA30 SLS-12-068Tวัดเชิงเส้น2.75 "4.87 "9"เพื่อ 47 63100/120/220/230/240 VACแผงหน้าปัด0 องศาถึง 50 องศา C.฿14,780
SOLA / HEVI-DUTY SDN9-12-100P Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 9a 60hz | AE3HUW 5DJL5 SDN9-12-100 ปสวิตชิ่ง4.55 "4.88 "2.56 "60115 ถึง 230 VACราง DIN-10 องศาถึง 60 องศา C.฿23,638
SOLA / HEVI-DUTY SDN16-12-100P Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 16a 60hz | AE3HUY 5DJL7 SDN16-12-100 ปสวิตชิ่ง4.55 "4.88 "3.23 "60115 ถึง 230 VACราง DIN-10 องศาถึง 60 องศา C.฿28,091
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12B-DN Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AE4FQD 5JV84 SCP30S12B-DNสวิตชิ่ง2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 ถึง 264 VACราง DIN-25 องศาถึง 65 องศา C.฿15,985
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-034T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 3.4a 47-63hz | AE4FQM 5JW01 SLS-12-034Tวัดเชิงเส้น2.5 "5.62 "4.87 "เพื่อ 47 63100/120/220/230/240 VACแผงหน้าปัด0 องศาถึง 50 องศา C.฿10,046

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY SLS12051T แหล่งจ่ายไฟ DC 12vdc 5.1a 47-63hz
฿15,576 / หน่วย