VESTIL รถบรรทุกขนสลิม
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความสูงที่ใช้งานได้ | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNC-SLF | ปอนด์ 200 | พลาสติก | 2 1 / 4 " | 13 7 / 8 " | 46 1 / 2 " | - | 13 5 / 8 " | ฿7,088 | |
B | SNC-1650 | ปอนด์ 700 | เหล็ก | 63 " | 16.5 " | 50.5 " | 53 " | - | ฿31,744 | |
C | ยูเอส -1748 | ปอนด์ 1100 | - | 59 " | 17 1 / 2 " | 50 1 / 2 " | 50 1 / 2 " | 17.5 " | - | RFQ
|
การทำรังสลิมรถบรรทุก
รถเข็นแบบบางสำหรับเก็บของ Vestil เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บ / ขนส่งหีบห่อขนาดเล็กในร้านขายของชำคลังสินค้าห้างสรรพสินค้าและที่ทำการไปรษณีย์ รถบรรทุกขนาดเล็กที่วางซ้อนกันเหล่านี้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดายผ่านทางประตู / ทางเดินที่แน่นหนาและมีล้อเลื่อนที่ติดตั้งลูกปืนเพื่อลดระดับเสียงรบกวนและรองรับน้ำหนักได้ถึง 700 ปอนด์มีกันชนที่ไม่ทำเครื่องหมายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อป้องกันความเสียหายจากการชน เลือกจากรถบรรทุกขนาดเล็กที่วางซ้อนกันมากมายมีให้เลือกตั้งแต่ความสูงภายใน 50.5 และ 53 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้ระเบิดลม
- ล้อล้อ
- ระดับแสงและการขนส่งและแพ็คเกจ
- ล้อ Lug Nut Locks
- ที่พักพิงสูบบุหรี่
- การป้องกันอัคคีภัย
- มอเตอร์กระแสตรง
- ที่เก็บความปลอดภัย
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- DAYTON มอเตอร์กระแสสลับเอนกประสงค์ 3 เฟส
- APPROVED VENDOR แผ่นไม้ก๊อก Cr117 หนา 24 x 36 นิ้ว
- SQUARE D ซีรีส์ CC, หน่วยความร้อน
- VESTIL ชั้นวางสิ่งกีดขวางซีรีส์ CYL-FMSR
- EATON เลนส์ไพล็อตไลท์ซีรีส์ HT800
- HANDLE-IT ประหยัดพื้นที่ส่วนท้ายของตัวป้องกันชั้นวางริมทางเดิน
- AMERICAN TORCH TIP โช้คอัพ
- SLOAN ประกอบปก
- LINN GEAR สเตอร์เกลียวสามเส้น, โซ่ 50-3