VESTIL OLA Series เครื่องช่วยยกน้ำหนักเหนือศีรษะ
สไตล์ | รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความจุ | ความสูงของส้อม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ความยาวส้อม | ความสูง | รวมถึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | โอลา 2-36-DLx | 36 " | - | 1 1 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 36 " | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19" | ปรับความกว้างของส้อมได้ตั้งแต่ 13" ถึง 38" | ฿167,337 | RFQ
|
B | โอลา 4-36-DLx | 36 " | - | 1 1 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 36 " | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19" | ปรับความกว้างของส้อมได้ตั้งแต่ 13" ถึง 38" | ฿177,048 | RFQ
|
C | โอลา 2-42-DLx | 42 " | - | 1 3 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 42 " | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19" | ปรับความกว้างของส้อมได้ตั้งแต่ 13" ถึง 38" | ฿173,283 | RFQ
|
D | โอลา 4-42-DLx | 42 " | - | 1 3 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 42 " | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19" | ปรับความกว้างของส้อมได้ตั้งแต่ 13" ถึง 38" | ฿201,160 | RFQ
|
E | โอลา 2-42 | 43.13 " | ปอนด์ 2000 | 2" | 35.63 " | 40.12 " | 43.13 " | 87.88 " | ความกว้างของส้อมปรับได้ตั้งแต่ 17 5/8" ถึง 35 5/8" | ฿160,140 | |
F | โอลา 4-42 | 43.13 " | ปอนด์ 4000 | 2" | 35.63 " | 40.12 " | 43.13 " | 87.88 " | ความกว้างของส้อมปรับได้ตั้งแต่ 17 5/8" ถึง 35 5/8" | ฿188,342 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายเซนเซอร์
- เครื่องเป่าลมอัดเย็น
- อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
- อุปกรณ์ตัดไฟฟ้า
- แบตเตอรี่ของ UPS
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- โคมไฟ
- การทดสอบการเผาไหม้
- บัลลาสต์
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- 3M สายพานขัดเกรดดี
- MANITOWOC โซลินอยด์คอยล์
- DYNALON ล้างขวด
- ZURN Polyalloy Tee, PEX ประเภทการเชื่อมต่อ
- 3M หมอนล็อคตัวเองแบบกันไฟ
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองสายแรงดันไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 149 ไมครอน, Viton Seal
- WATTS ลอย
- SPEARS VALVES บอลวาล์วไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปลั๊กไฟ อุตสาหกรรม PVC Premium Actuated True Union 2000 FKM
- APPROVED VENDOR เวิร์คสเตชั่มือถือ
- DEWALT ชุดดอกสว่านค้อน