VESTIL OLA-4-36-DLx รถยกขนเหนือศีรษะแบบดีลักซ์ ยาว 36 นิ้ว น้ำหนัก 4000 ปอนด์ ความจุ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โหลด Lifter |
สามารถปรับความสูง | 42 1/4", 54", 65 3/4" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงของส้อม | 1 1 / 4 " |
ความยาวส้อม | 36 " |
ความกว้างส้อม | 4" |
ช่วงความกว้างของส้อม | 13 "ถึง 38" |
ความสูง | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19" |
ความสูง | 89.19 " |
รวมถึง | ปรับความกว้างของส้อมได้ตั้งแต่ 13" ถึง 38" |
ความยาว | 43.75 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4000 |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 89.19 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 23.5 " |
นาที. ความสูง | 65.69 " |
จำนวนล้อ | ไม่มีล้อ/ล้อ |
ความสูงโดยรวม | 65 11/16 ", 77 7/16", 89 3/16 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 36 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 38 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ola-4-36-dlx.pdf |
ความสูงที่หดกลับ | 65 11 / 16 " |
UPC | 691215133524 |
ความกว้าง | 39.75 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความจุ | ความสูงของส้อม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ความยาวส้อม | ความสูง | รวมถึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โอลา 2-42 | 43.13 " | ปอนด์ 2000 | 2" | 35.63 " | 40.12 " | 43.13 " | 87.88 " | ความกว้างของส้อมปรับได้ตั้งแต่ 17 5/8" ถึง 35 5/8" | ฿160,140 | ||
โอลา 4-42 | 43.13 " | ปอนด์ 4000 | 2" | 35.63 " | 40.12 " | 43.13 " | 87.88 " | ความกว้างของส้อมปรับได้ตั้งแต่ 17 5/8" ถึง 35 5/8" | ฿188,342 | ||
โอลา 2-36-DLx | 36 " | - | 1 1 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 36 " | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19" | ปรับความกว้างของส้อมได้ตั้งแต่ 13" ถึง 38" | ฿167,337 | RFQ
| |
โอลา 2-42-DLx | 42 " | - | 1 3 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 42 " | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19" | ปรับความกว้างของส้อมได้ตั้งแต่ 13" ถึง 38" | ฿173,283 | RFQ
| |
โอลา 4-42-DLx | 42 " | - | 1 3 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 42 " | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19" | ปรับความกว้างของส้อมได้ตั้งแต่ 13" ถึง 38" | ฿201,160 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.