เครื่องชั่งชิ้นส่วน VESTIL
สไตล์ | รุ่น | แหล่งพลังงาน | ความจุโหลด | วัสดุ | ความละเอียด | วัสดุกระทะขนาด | แรงดันไฟฟ้า | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ซีดีเอสซี-30 | - | ปอนด์ 30 | - | - | - | 115V | - | - | ฿27,160 | |
B | สพท-66 | แบตเตอรี่และปลั๊กอิน | ปอนด์ 66 | พลาสติก | ปอนด์ 0.02 | พลาสติก | AC 115V | 4 5 / 8 " | 11 1 / 2 " | ฿21,160 | |
C | บีดีเอสซี-26 | เสียบเข้าไป | ปอนด์ 26 | อลูมิเนียม | ปอนด์ 0.004 | เหล็กกล้าไร้สนิม | AC 115V | 4 1 / 2 " | 10 " | ฿13,197 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมถาดอาหาร Steam Table
- เครื่องพ่นสีระบบสุญญากาศไฟฟ้า
- เครื่องขัดยานยนต์
- มู่เล่ย์สายพานไดรฟ์แบบซิงโครนัส
- เครื่องป้อนลวด
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- Dollies และ Movers
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- เครื่องมือไฟฟ้า
- สว่านไฟฟ้า
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันกระแทกวัสดุปาล์ม
- PASS AND SEYMOUR ปลั๊กใบมีดตรงต้านจุลชีพรุ่น Steriguard
- HOFFMAN Wireway Tee ข้อศอก 90 องศา
- THOMAS & BETTS ข้อต่ออเนกประสงค์ XJG48 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES ตาราง 80 CPVC อานหนีบบนสีเทา, เกลียว SR, เต้ารับเดี่ยว, พร้อมซีลโอริง FKM และฮาร์ดแวร์ชุบสังกะสี
- SPEARS VALVES PVC Grey Single Entry Ball Valves, Socket Ends, FKM
- MASTER MAGNETICS มีดติดแม่เหล็กและที่จับเครื่องมือ
- BALDOR / DODGE ตัวลดมาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตแยก ขนาด 35
- BROWNING มัดเหล็กหล่อซีรีส์ 2AKH 2 ร่อง
- BROWNING SLS 100 Series Light Duty Straight OD ใส่ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง