Vestil Ptdsc-66 | เครื่องชั่งชิ้นส่วนพลาสติก 66 ปอนด์ ความจุ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL PTDSC-66 เครื่องชั่งชิ้นส่วนพลาสติก 66 ปอนด์ ความจุ

In Stock
รายการ: AG7XRW รุ่น: PTDSC-66
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
฿21,160 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
ความจุปอนด์ 66
สีขาว
ความสูงของการแสดงผล1"
จอแสดงผลประเภทBuilt-In
ความกว้างของการแสดงผล3"
ความสูง4.625 "
ความยาว11.5 "
ความจุโหลดปอนด์ 66
วัสดุพลาสติก
มาตรการปอนด์ ออนซ์ กิโลกรัม กรัม
หน่วยวัดแต่ละ
ความสูงโดยรวม4 5 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11 1 / 2 "
ความกว้างโดยรวม9 1 / 2 "
ระยะ1
ความยาวแพลตฟอร์ม9"
ความกว้างแพลตฟอร์ม7 1 / 2 "
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่และปลั๊กอิน
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-ptdsc-66.pdf
ความละเอียดปอนด์ 0.02
วัสดุกระทะขนาดพลาสติก
แรงดันไฟฟ้าAC 115V
โวลต์ / เฟส115/1
ความกว้าง9.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)11.75
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS8423810010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแหล่งพลังงานความจุโหลดวัสดุความละเอียดวัสดุกระทะขนาดแรงดันไฟฟ้าความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
VESTIL BDSC-26 เครื่องชั่งน้ำหนักชิ้นส่วน 26 ปอนด์ ความจุ | AG7MKU บีดีเอสซี-26เสียบเข้าไปปอนด์ 26อลูมิเนียมปอนด์ 0.004เหล็กกล้าไร้สนิมAC 115V4 1 / 2 "10 "฿13,197
VESTIL CDSC-30 เครื่องชั่งนับชิ้นส่วน 30 ปอนด์ ความจุ | AG7PHB ซีดีเอสซี-30-ปอนด์ 30---115V--฿27,160

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL PTDSC-66 เครื่องชั่งชิ้นส่วนพลาสติก 66 ปอนด์ ความจุ
฿21,160 / หน่วย