VESTIL PHCH Series รอกโซ่มือแบบมืออาชีพ
สไตล์ | รุ่น | headroom | ยก | ความจุโหลด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PHCH-1-20 | 11 1 / 4 " | 20 ฟุต | ปอนด์ 1000 | 5" | 9" | 5 1 / 4 " | ฿14,229 | |
B | PHCH-1-15 | 11 1 / 4 " | 15 ฟุต | ปอนด์ 1000 | 5" | 9" | 5 1 / 4 " | ฿12,104 | |
C | PHCH-1-10 | 11 1 / 4 " | 10 ฟุต | ปอนด์ 1000 | 5" | 9" | 5 1 / 4 " | ฿10,140 | |
D | PHCH-2-10 | 12 7 / 16 " | 10 ฟุต | ปอนด์ 2000 | 5.8125 " | 12.38 " | 6.19 " | ฿11,666 | |
E | PHCH-2-15 | 12 7 / 16 " | 15 ฟุต | ปอนด์ 2000 | 5.8125 " | 12.38 " | 6.19 " | ฿13,744 | |
F | PHCH-2-20 | 12 7 / 16 " | 20 ฟุต | ปอนด์ 2000 | 5.8125 " | 12.38 " | 6.19 " | ฿15,920 | |
G | PHCH-3-10 | 13 3 / 8 " | 10 ฟุต | ปอนด์ 3000 | 6" | 11 1 / 2 " | 6 1 / 2 " | ฿15,214 | |
H | PHCH-3-15 | 13 3 / 8 " | 15 ฟุต | ปอนด์ 3000 | 6" | 11 1 / 2 " | 6 1 / 2 " | ฿18,051 | |
I | PHCH-3-20 | 13 3 / 8 " | 20 ฟุต | ปอนด์ 3000 | 6" | 11 1 / 2 " | 6 1 / 2 " | ฿20,882 | |
J | PHCH-4-10 | 15 " | 10 ฟุต | ปอนด์ 4000 | 7.0625 " | 14.94 " | 8.06 " | ฿19,848 | |
K | PHCH-4-20 | 15 " | 20 ฟุต | ปอนด์ 4000 | 7.0625 " | 14.94 " | 8.06 " | ฿27,871 | |
L | PHCH-4-15 | 15 " | 15 ฟุต | ปอนด์ 4000 | 7.0625 " | 14.94 " | 8.06 " | ฿23,832 | |
M | PHCH-6-20 | 18 3 / 4 " | 20 ฟุต | ปอนด์ 6000 | 5.8125 " | 18.69 " | 8 1 / 8 " | ฿32,671 | |
N | PHCH-6-10 | 18 3 / 4 " | 10 ฟุต | ปอนด์ 6000 | 5.8125 " | 18.69 " | 8 1 / 8 " | ฿21,269 | |
O | PHCH-6-15 | 18 3 / 4 " | 15 ฟุต | ปอนด์ 6000 | 5.8125 " | 18.69 " | 8 1 / 8 " | ฿26,882 | |
P | PHCH-10-20 | 23 5 / 8 " | 20 ฟุต | ปอนด์ 10000 | 7.0625 " | 23 5 / 8 " | 10.38 " | ฿43,355 | |
Q | PHCH-10-15 | 23 5 / 8 " | 15 ฟุต | ปอนด์ 10000 | 7.0625 " | 23 5 / 8 " | 10.38 " | ฿36,648 | |
R | PHCH-10-10 | 23 5 / 8 " | 10 ฟุต | ปอนด์ 10000 | 7.0625 " | 23 5 / 8 " | 10.38 " | ฿30,104 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แม่เหล็กยกด้านล่างของตะขอ
- คลิปยึดถุงมือ
- ชั้นวางสายไฟติดผนัง
- ปืนฉีดสุญญากาศ
- ปืนลมเย็น
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- ขั้วต่อสายไฟ
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- พื้น
- BLUCHER ลดประหลาด
- JAMCO ตู้สีและหมึกนิรภัยมาตรฐาน
- APPROVED VENDOR จับแม่เหล็ก
- WIRECRAFTERS บานพับประตูล็อค - คีย์
- GUARDAIR ส่วนต่อเหล็ก
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1-12 Unf
- ANVIL ท่อเหล็กคาร์บอนครอบคลุมอานป้องกัน
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ Sv2000
- HUB CITY ซีรีส์ GW80 ทดรอบเฟืองตัวหนอน
- BROWNING รอกสายพาน Griptwist