VESTIL PHCH-4-15 รอกโซ่มืออาชีพ ความจุ 4000 ปอนด์ ยกสูง 15 ฟุต
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ด้วยมือ |
คลาส ANSI | B30.16-2003 |
ความจุ | ปอนด์ 4,000 |
ประเภทประเภท | รอกโซ่มือแบบพกพา |
สี | ส้ม |
headroom | 15 " |
ความสูง | 14.937 " |
ความยาว | 7.062 " |
ยก | 15 ฟุต |
ยกสูง | 15 ฟุต |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความลึกโดยรวม | 7.0625 " |
ความสูงโดยรวม | 14.94 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.06 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-phch-4-15.pdf |
ชนิดภาพเขียน | รอกโซ่มือแบบพกพา |
ความกว้าง | 8.062 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.48 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | headroom | ยก | ความจุโหลด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHCH-10-10 | 23 5 / 8 " | 10 ฟุต | ปอนด์ 10000 | 7.0625 " | 23 5 / 8 " | 10.38 " | ฿30,104 | ||
PHCH-10-15 | 23 5 / 8 " | 15 ฟุต | ปอนด์ 10000 | 7.0625 " | 23 5 / 8 " | 10.38 " | ฿36,648 | ||
PHCH-10-20 | 23 5 / 8 " | 20 ฟุต | ปอนด์ 10000 | 7.0625 " | 23 5 / 8 " | 10.38 " | ฿43,355 | ||
PHCH-1-10 | 11 1 / 4 " | 10 ฟุต | ปอนด์ 1000 | 5" | 9" | 5 1 / 4 " | ฿10,140 | ||
PHCH-1-15 | 11 1 / 4 " | 15 ฟุต | ปอนด์ 1000 | 5" | 9" | 5 1 / 4 " | ฿12,104 | ||
PHCH-1-20 | 11 1 / 4 " | 20 ฟุต | ปอนด์ 1000 | 5" | 9" | 5 1 / 4 " | ฿14,229 | ||
PHCH-2-10 | 12 7 / 16 " | 10 ฟุต | ปอนด์ 2000 | 5.8125 " | 12.38 " | 6.19 " | ฿11,666 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.