VESTIL รถลากพาเลท
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ความกว้างส้อม | ความจุ | ล้อ Dia. | ความยาวจับ | ความสูง | วัสดุ | จำนวนล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM10-2245 | แจ็คพาเลท | 22 3 / 4 " | ปอนด์ 10000 | 1" | 48 " | 48 " | เหล็ก | 4 | ฿118,520 | |
B | PM5-CFR-2748 | รถลากพาเลต | 27 " | ปอนด์ 5000 | 6 1 / 2 " | 48 " | 52 " | เหล็ก | - | - | RFQ
|
C | PMC-PM5-2748-SCL | รถลากพาเลต | 27 " | ปอนด์ 5000 | 8" | 48 " | 48 " | เหล็ก | - | ฿153,542 | RFQ
|
D | PM1-1532-มินิ | รถลากพาเลต | 4" | ปอนด์ 1100 | - | 48 " | 45 " | เหล็ก | 2 | ฿26,721 | RFQ
|
E | PMC-PPM-2045-G | รถลากพาเลทรีไซเคิล | 20 1 / 2 " | ปอนด์ 2200 | 7" (หมุนได้) | 47 " | 47 " | พลาสติก | 6 | ฿60,869 |
รถลากพาเลท
รถขนพาเลทซีรีย์ Vestil PMC-PM5 มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อการบังคับเลี้ยวที่ง่ายดายในพื้นที่จำกัด และลูกกลิ้งโพลียูรีเทนเพื่อการกลิ้งที่ราบรื่น มีโครงน้ำหนักเบาพร้อมตลับลูกปืนแบบหล่อลื่นในตัวและด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ เลือกจากรถลากพาเลตที่มีให้เลือกมากมายทั้งแบบพวงมาลัยไนลอนและโพลียูรีเทน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทดสอบเครื่องมือและเครื่องใช้
- ชุดและสถานีรั่วไหล
- ฟิตติ้งท่อบาน
- แกนบังคับเลี้ยวและวงเลี้ยว
- พัดลมเพดาน
- วาล์วปิด
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- HOSHIZAKI เครื่องทำน้ำแข็ง
- OMRON สวิตซ์สแน็ปแอคทูเอเตอร์แบบลูกสูบสปริงแบบบาง
- UNGER ไม้ถูพื้นแบบตัดปลาย
- RITTAL อุปกรณ์ล็อค
- EDWARDS SIGNALING พาวเวอร์ซัพพลาย
- MITUTOYO สายเชื่อมต่อ SPC
- MORSE DRUM อะแดปเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง
- STEARNS BRAKES ปล่อยแท่ง
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน VSC