VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac รถลากพาเลทขนาดเล็กพร้อมสเกล ขนาด 27 x 48 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถลากพาเลต |
ความจุ | ปอนด์ 5000 |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเขียว |
ความลึก | 64 " |
ศูนย์ส้อม | 13 1 / 2 " |
ความสูงของส้อมลดลง | 3.38 " |
ความยาวส้อม | 47 3 / 4 " |
ความกว้างของอานส้อม | 27 " |
ความกว้างส้อม | 27 " |
กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ | ใช่ |
ความยาวจับ | 48 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 48 " |
น้ำมันไฮดรอลิก | 1 ควอทซ์ |
โหลดศูนย์ | 13.5 " |
ความสูงลดลง | 3 3 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แหล่งพลังงาน | มือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-pmc-pm5-2748-scl.pdf |
ยกสูง | 8" |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 47 3 / 4 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 27 " |
ความกว้าง | 27 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความกว้างส้อม | ความจุ | ล้อ Dia. | ความยาวจับ | ความสูง | วัสดุ | จำนวนล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10-2245 | แจ็คพาเลท | 22 3 / 4 " | ปอนด์ 10000 | 1" | 48 " | 48 " | เหล็ก | 4 | ฿118,520 | ||
PMC-PPM-2045-G | รถลากพาเลทรีไซเคิล | 20 1 / 2 " | ปอนด์ 2200 | 7" (หมุนได้) | 47 " | 47 " | พลาสติก | 6 | ฿60,869 | ||
PM1-1532-มินิ | รถลากพาเลต | 4" | ปอนด์ 1100 | - | 48 " | 45 " | เหล็ก | 2 | ฿26,721 | RFQ
| |
PM5-CFR-2748 | รถลากพาเลต | 27 " | ปอนด์ 5000 | 6 1 / 2 " | 48 " | 52 " | เหล็ก | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.