VESTIL PUMP-EO Series ปั๊มถ่ายน้ำมันไฟฟ้า
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ช่วงการไหล | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ปั๊ม -EO-115 | 9A | สูงสุด 4.4 gpm | AC 115V | ฿42,703 | RFQ
|
B | ปั๊ม -EO-115-HF | 9A | สูงสุด 8 gpm | AC 115V | ฿49,088 | RFQ
|
C | ปั๊ม -EO-12 | 39A | สูงสุด 3.5 gpm | 12V ซี | ฿74,341 | RFQ
|
PUMP-EO Series ปั๊มน้ำมันไฟฟ้า
ปั๊มน้ำมันไฟฟ้า Vestil PUMP-EO Series ใช้ในการถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกและสารป้องกันการแข็งตัวเป็นกลุ่ม พวกเขามีตัวอลูมิเนียมหล่อสำหรับอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูง ปั๊มเหล่านี้ยังมีวาล์วบายพาสภายในที่ช่วยให้สามารถบายพาสการไหลได้เมื่อแรงดันด้านจ่ายเกินการตั้งค่าวาล์ว พวกเขามีอะแดปเตอร์ bung ขนาด 2 นิ้วเพื่อติดตั้งบนถังและถังโดยตรง หน่วยที่สอดคล้องกับ OSHA เหล่านี้สามารถสร้างกระแสได้ถึง 8 GPM เหมาะสำหรับใช้ในรถยนต์ การบินและอวกาศ การผลิตไฟฟ้า น้ำมันและก๊าซ และอุตสาหกรรมการเกษตร
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ
- เครื่องแพ็คสูญญากาศ
- เครื่องทำความร้อนแบบแช่
- จาระบี
- มอเตอร์ปั๊มแนวตั้ง
- วัสดุเครื่องจักร
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- ถั่วลิสง
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- ลวดและสายเคเบิล
- GRAINGER ลดประเดิม
- KNIPEX แหนบ Dowel Pin หยัก
- SGS PRO Single Cut Carbide Bur รูปทรงกรวยคว่ำ
- KERN AND SOHN ที่หนีบลูกกลิ้ง
- APOLLO VALVES 77CLF-800 ซีรี่ส์ บอลวาล์ว
- SPEARS VALVES ตาราง 80 สีเทา CPVC Hot-Tap Saddles, EPDM Saddle x Socket (Spigot) SS316 Bolts
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ PVC True Lug, Zinc Lug, FKM
- ULTRATECH กระทะ Ultra Track รุ่นคอมโพสิต ครอบคลุมตะเข็บ
- DIXON ข้อต่อแบบยืดหยุ่นน้ำหนักเบาแบบมีร่องซีรีส์ L
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR สไตล์ BM-R ขนาด 818 เฟืองตัวหนอน Ironman