VESTIL PUMP-EO-115 ปั้มน้ำมันไฟฟ้า, สูงสุด 4.4 Gpm, 115V AC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มน้ำมัน |
แอมป์ | 9A |
บุ้งรูเดีย. | 2" |
ขนาดบึง | 2" |
สี | สีดำสีเงิน |
ช่วงการไหล | สูงสุด 4.4 gpm |
ความสูง | 10 " |
รวมถึง | ความดันวาล์ว |
ขนาดขาเข้า | 1" |
ประเภทขาเข้า | NPT |
ความยาว | 15 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จัดการวัสดุ | น้ำมันเทกอง น้ำมันไฮดรอลิก สารป้องกันการแข็งตัวหรือสารผสมสารป้องกันการแข็งตัว |
ขนาด Outlet | 3 / 4 " |
ประเภท Outlet | NPT |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pump-eo-115.pdf |
ประเภทปั๊ม | การถ่ายโอนน้ำมันเชื้อเพลิง |
ทนต่อ | ทนต่อสภาพอากาศ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 23 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ช่วงการไหล | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ปั๊ม -EO-115-HF | 9A | สูงสุด 8 gpm | AC 115V | ฿49,088 | RFQ
| |
ปั๊ม -EO-12 | 39A | สูงสุด 3.5 gpm | 12V ซี | ฿74,341 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.