VESTIL SBM Series คานกระจายแบบปรับได้
สไตล์ | รุ่น | ความสูงของประกันตัวล่าง | ความสูงของประกัน | headroom | ความกว้างของตัวประกันที่ต่ำกว่า | ความสูงของประกันตัวบน | ความกว้าง | ความสูง | รวมถึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอสบีเอ็ม-25 | 4 1 / 2 " | 5" | 14 3 / 4 " | 1 1 / 2 " | 5" | 5" | 16 1 / 2 " | ประกอบด้วย (3) ตะขอเกี่ยว (1) ด้านบนและ (2) ด้านล่าง ด้านล่าง ความกว้าง/ความสูง 1 1/ 2" x 4 1/ 2", สเปรดเดอร์ปรับ 8" ถึง 72" | ฿40,028 | RFQ
|
B | เอสบีเอ็ม-40 | 4" | 5 1 / 2 " | 14 3 / 4 " | 2" | 5 1 / 2 " | 5" | 17 1 / 4 " | ประกอบด้วย (3) ตะขอเกี่ยว (1) ด้านบนและ (2) ด้านล่าง ด้านล่าง ความกว้าง/ความสูง 2" x 4", สเปรดเดอร์ปรับ 8" ถึง 72" | ฿50,453 | |
C | เอสบีเอ็ม-80 | 5 1 / 4 " | 7 1 / 4 " | 20 3 / 4 " | 3" | 7 1 / 4 " | 6" | 24 1 / 2 " | รวม (3) ตะขอเกี่ยว (1) ด้านบนและ (2) ด้านล่าง ความกว้าง/ความสูงของตะขอ 3" x 5 1/ 4", Spreader ปรับ 8" ถึง 96" | ฿76,579 | RFQ
|
D | SBM-BFB-100-10 | 5 3 / 4 " | - | 25 1 / 2 " | 3" | 7 1 / 2 " | 6 1 / 2 " | 25 1 / 2 " | - | ฿89,451 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พื้นที่ LED และไฟถนน
- อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย
- แท็กว่าง
- รีเลย์แบบมีสาย
- มอเตอร์เมาท์อะแดปเตอร์
- ข้อต่อท่อ
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- LEONARD VALVE วาล์วผสมทองเหลือง
- NIBCO DWV อะแดปเตอร์
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ออฟเซ็ตตาปิดตาข่าย
- EATON เบรกเกอร์วงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์
- Cementex USA ชุดเต้ารับฝังลึก 12 จุด 3/8 นิ้ว Square Drive
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด A เจาะสต็อกเดี่ยว หมายเลขโซ่ 80
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ฝาปิด Strobe Damage Stopper
- LINN GEAR เฟืองแบบเทเปอร์ล็อค 40 โซ่
- BOSTON GEAR หนอนชุบแข็งเหล็ก Diametral Pitch 3 ตัว