VESTIL SBM-25 คานกระจายแบบปรับได้, 2500 ปอนด์ ความจุ ขนาด 78 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คานกระจายแบบปรับได้ |
ประเภทไฟล์แนบ | รอกโซ่ |
ความสูงของประกัน | 5" |
ประกันความหนา | 3 / 4 " |
ความกว้างการประกันตัว | 2 1 / 2 " |
ความจุ | ปอนด์ 2,500 |
ช่อง | ช่อง C |
ความสูงของช่อง | 5" |
สี | สีน้ำเงิน |
headroom | 14 3 / 4 " |
ความสูง | 16 1 / 2 " |
รวมถึง | ประกอบด้วย (3) ตะขอเกี่ยว (1) ด้านบนและ (2) ด้านล่าง ด้านล่าง ความกว้าง/ความสูง 1 1/ 2" x 4 1/ 2", สเปรดเดอร์ปรับ 8" ถึง 72" |
ความยาว | 78 " |
ความจุโหลด | £ 2500 |
ความสูงของประกันตัวล่าง | 4 1 / 2 " |
ความกว้างของตัวประกันที่ต่ำกว่า | 1 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด การแพร่กระจาย | 6 ฟุต |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. การแพร่กระจาย | 8" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sbm-25.pdf |
ความสูงของประกันตัวบน | 5" |
ความกว้างการประกันตัวด้านบนที่ใช้งานได้ | 2 1 / 2 " |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 8431491090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของประกันตัวล่าง | ความสูงของประกัน | headroom | ความกว้างของตัวประกันที่ต่ำกว่า | ความสูงของประกันตัวบน | ความกว้าง | ความสูง | รวมถึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสบีเอ็ม-40 | 4" | 5 1 / 2 " | 14 3 / 4 " | 2" | 5 1 / 2 " | 5" | 17 1 / 4 " | ประกอบด้วย (3) ตะขอเกี่ยว (1) ด้านบนและ (2) ด้านล่าง ด้านล่าง ความกว้าง/ความสูง 2" x 4", สเปรดเดอร์ปรับ 8" ถึง 72" | ฿46,660 | RFQ
| |
เอสบีเอ็ม-80 | 5 1 / 4 " | 7 1 / 4 " | 20 3 / 4 " | 3" | 7 1 / 4 " | 6" | 24 1 / 2 " | รวม (3) ตะขอเกี่ยว (1) ด้านบนและ (2) ด้านล่าง ความกว้าง/ความสูงของตะขอ 3" x 5 1/ 4", Spreader ปรับ 8" ถึง 96" | ฿76,579 | RFQ
| |
SBM-BFB-100-10 | 5 3 / 4 " | - | 25 1 / 2 " | 3" | 7 1 / 2 " | 6 1 / 2 " | 25 1 / 2 " | - | ฿89,451 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.