VESTIL SE/HP Series ปั๊มมือแบบรวมและรถยกไฟฟ้า
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | สี | ความกว้างส้อม | ความสูงในการยกสูงสุด | วัสดุ | สูงสุด ระยะการเดินทาง | สูงสุด ความกว้างระหว่างส้อม | นาที. ยกสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SE / HP-63-AA-AIR | 63.5 " | ดำ, เหลือง | 6" | 63 " | เหล็ก, ไฟเบอร์กลาส | 40.12 " | 26.75 " | 2.13 " | ฿235,414 | RFQ
|
B | SE / HP-63-AA | 65 " | ดำ, เหลือง | 26 3 / 4 " | 63 " | เหล็ก, พลาสติก | 40.12 " | - | 2.13 " | ฿287,338 | RFQ
|
C | SE / HP-98-AA | 65 " | ดำ, เหลือง | 26 3 / 4 " | 98 " | เหล็ก, พลาสติก | 40.12 " | - | 2.13 " | ฿330,543 | RFQ
|
D | SE / HP-118 | 65.38 " | สีเหลือง | 26 3 / 4 " | 118 " | เหล็ก | 114.625 " | 17 " | 3.38 " | ฿308,010 | |
E | SE / HP-63 | 65.38 " | สีเหลือง | 26 3 / 4 " | 63 " | เหล็ก | 40.12 " | 17 " | 3.38 " | ฿258,815 | RFQ
|
F | SE / HP-98 | 65.38 " | สีเหลือง | 26 3 / 4 " | 98 " | เหล็ก | 40.12 " | 17 " | 3.38 " | ฿298,253 | |
G | SE / HP-118-AA | 67 " | ดำ, เหลือง | 26 3 / 4 " | 118 " | เหล็ก, พลาสติก | 115.875 " | - | 2.13 " | ฿335,995 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฐานแบบพกพารอกพื้นที่อับอากาศ
- เครื่องจักรสเก็ตและอุปกรณ์โรลเลอร์
- ตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยึดพื้น
- หมุน
- เครื่องมือกลึงเกลียว
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- โคมไฟ
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- DAYTON โซลินอยด์วาล์ว W/o คอยส์, ทองเหลือง, 125 psi
- RUD CHAIN แหวนรอกสกรูหมุน 180 องศา
- WERA TOOLS ชุดประแจวงล้อ
- KEO Countersinks, เหล็กความเร็วสูง, 4 ขลุ่ย, มุมรวม 90 องศา
- ICM ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของสาย
- HONEYWELL ตัวควบคุมเครื่องทำความเย็น
- LINN GEAR เฟืองเจาะสแตนเลสสำเร็จรูป 60 โซ่
- MORSE DRUM วงแหวนรูปสี่เหลี่ยม
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์ว Vz300 ซีรี่ส์
- WEG ลิงค์คอนเนคเตอร์ GA317-Series