DAYTON โซลินอยด์วาล์ว ไม่มีคอยส์ ทองเหลือง 125 psi
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | Air Flow | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ขนาดท่อ | การกำหนดค่าวาล์ว | การออกแบบวาล์ว | ช่วงการไหล | นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A703 | 1.5 " | สูงสุด 4.2 scfm | 0.05/0.06 | 1 / 4 " | สากล | 3-Way | 0.05 ถึง 0.56 gpm | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,805 | |
B | 1A578 | 2 13 / 16 " | 121 ถึง 280 scfm | 5.50 | 3 / 4 " | ปิดให้บริการตามปกติ | 2-Way | 12.3 ถึง 61.5 gpm | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,142 | |
C | 1A579 | 4.156 " | 286 ถึง 910 scfm | 13.00 | 1" | ปิดให้บริการตามปกติ | 2-Way | 29.1 ถึง 145.5 gpm | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,478 |
โซลินอยด์วาล์ว W/o คอยส์, ทองเหลือง, 125 psi
โซลินอยด์วาล์วแบบไม่มีคอยล์ Dayton เป็นวาล์ว 2/3 ทางที่ควบคุมการปล่อยอากาศ น้ำ ก๊าซเฉื่อยและน้ำมันเบาในระบบบำบัดน้ำ เครื่องทำความชื้น ตู้จำหน่ายและอุปกรณ์เชื่อม วาล์วเหล่านี้มีโครงสร้างทองเหลืองพร้อมปะเก็น Buna N เพื่อต้านทานน้ำมัน น้ำมันเบนซิน และของเหลวจากปิโตรเลียม และสามารถทนต่ออุณหภูมิของของเหลวได้สูงถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ วาล์วแบบปิดปกติ/แบบสากลเหล่านี้มีคุณสมบัติการทำงานโดยตรงหรือการนำร่องสำหรับการเปิดและปิด ของวาล์ว เลือกจากโซลินอยด์วาล์วที่หลากหลายเพื่อให้พอดีกับท่อขนาด 1/4, 3/4 และ 1 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดแบตเตอรี่ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้
- ฐานผนัง
- คอนแทคแม่เหล็กที่แน่นอน
- รถเข็นบริการที่แนบมา
- อุปกรณ์ไฮดรอลิกไฟฟ้า
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- เครื่องมือการจีบ
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- รอกและรถเข็น
- การใส่เกียร์
- ALPHA FITTINGS Tee
- OMRON ลิมิตสวิตช์รองรับ
- 3M EPS-400 ซีรี่ส์ท่อหดความร้อน
- HONEYWELL actuators
- B & P MANUFACTURING มือจับรถบรรทุกแพลตฟอร์มอลูมิเนียม
- ZURN ก๊อกน้ำอ่างล้างจานห้องน้ำ โครเมียม ตรง
- ZSI-FOSTER บล็อคสนับสนุน
- ANVIL เสื้อยืดเหล็กหล่อ
- EATON ช่องฐานหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดแห้ง
- SMC VALVES น้ำยาทำความสะอาดท่อไอเสีย