Dayton 4a703 | โซลินอยด์วาล์วคอยล์น้อย 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4A703 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/4 นิ้วทองเหลือง | AD6RUF

DAYTON 4A703 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/4 นิ้วทองเหลือง

In Stock
รายการ: AD6RUF แบบ: 4A703
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
฿6,958 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย
Air Flowสูงสุด 4.2 scfm
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.05/0.06
ช่วงการไหล0.05 ถึง 0.56 gpm
วัสดุปะเก็นBuna N.
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการดำเนินงานการแสดงโดยตรง
Orifice Dia3 / 64 "
ความสูงโดยรวม4"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.5 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การกำหนดค่าวาล์วสากล
การออกแบบวาล์ว3-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁAir Flowค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดท่อการกำหนดค่าวาล์วการออกแบบวาล์วช่วงการไหลนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานราคา
DAYTON 1A578 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 3/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AA8TUT 1A5782 13 / 16 "121 ถึง 280 scfm5.503 / 4 "ปิดให้บริการตามปกติ2-Way12.3 ถึง 61.5 gpm5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,203
DAYTON 1A579 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AA8TUU 1A5794.156 "286 ถึง 910 scfm13.001"ปิดให้บริการตามปกติ2-Way29.1 ถึง 145.5 gpm5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,593

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4A703 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/4 นิ้วทองเหลือง
฿6,958 / หน่วย