Dayton 1a579 | โซลินอยด์วาล์วคอยล์น้อย 1 นิ้ว Nc ทองเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1A579 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AA8TUU

DAYTON 1A579 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1 นิ้ว Nc ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AA8TUU แบบ: 1A579
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
฿11,593 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย
Air Flow286 ถึง 910 scfm
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร13.00
ช่วงการไหล29.1 ถึง 145.5 gpm
วัสดุปะเก็นBuna N.
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการดำเนินงานนำร่องดำเนินการ
Orifice Dia1"
ความสูงโดยรวม4 21 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.156 "
ขนาดท่อ1"
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.18
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁAir Flowค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดท่อการกำหนดค่าวาล์วการออกแบบวาล์วช่วงการไหลนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานราคา
DAYTON 1A578 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 3/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AA8TUT 1A5782 13 / 16 "121 ถึง 280 scfm5.503 / 4 "ปิดให้บริการตามปกติ2-Way12.3 ถึง 61.5 gpm5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,203
DAYTON 4A703 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/4 นิ้วทองเหลือง | AD6RUF 4A7031.5 "สูงสุด 4.2 scfm0.05/0.061 / 4 "สากล3-Way0.05 ถึง 0.56 gpm0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,958

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1A579 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1 นิ้ว Nc ทองเหลือง
฿11,593 / หน่วย