ชุดชั้นวางของ VESTIL SSS Series
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | สส-1848-สก | 18 " | 48 " | ฿50,616 | |
B | สส-1836-สก | 18 " | 36 " | ฿41,722 | |
C | สส-2436-สก | 24 " | 36 " | ฿51,430 | |
D | สส-2448-สก | 24 " | 48 " | ฿63,050 |
ชุดชั้นวางของ SSS Series
ชุดชั้นวาง Vestil SSS Series ใช้ในคลังสินค้า สถานที่จัดเก็บ และพื้นที่เชิงพาณิชย์ ชุดอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและการจัดระเบียบให้สูงสุด จึงเป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดเก็บสิ่งของต่างๆ ช่วยปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังและปรับปรุงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บโดยรวม ชุดอุปกรณ์เหล่านี้มีโครงสร้างสแตนเลสพร้อมการขัดเงาเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน แต่ละรุ่นมีชั้นวางแบบปรับได้ 18 ชั้นพร้อมสกรูยึด เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความสูงต่างกัน ชั้นวางเหล่านี้มีความหนา 600 เกจ รองรับน้ำหนักได้มากถึง XNUMX ปอนด์ต่อชั้น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การผูกเน็คไท
- สวิตช์ความดันท่อ
- ฟิล์มแผ่นพลาสติกและสต็อกแบน
- ชุดกราวด์บาร์
- หัวแร้งปืนและหม้อ
- เครื่องทำความเย็น A / C
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- WIDIA หัวต๊าปเกลียวเหล็ก -E ความเร็วสูงวาเนเดียมสูงเสร็จสิ้นสีดำออกไซด์
- SUPCO ชุดขดลวดฮีตเตอร์ท่อ
- NOTRAX Essence พรมปูพื้นแบบหลวม ๆ ในร่ม
- APOLLO VALVES 70B-140 ซีรี่ส์ Power Piping บรอนซ์บอลวาล์ว
- 80/20 ซีรีส์ 15 โปรไฟล์ 1515-S โปรไฟล์ T-Slotted
- LUMAPRO โคมไฟปิดภาคเรียน
- LENOX TOOLS ใบมีดคัตเตอร์สำรอง
- WESTWARD กรณีเครื่องมือ
- LABCONCO เปลือกหุ้มกรอง HEPA
- BROWNING GWB ซีรี่ส์ตัวลดเกลียวหนอนแบบลดสองเท่า