VESTIL SSS-1848-SK ชั้นวางของ ขนาด 48 x 18 นิ้ว สีสแตนเลส
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดชั้นวางของ |
สี | เงิน |
เกรด | เกรด 304 |
ความสูง | 71 " |
ความยาว | 18 " |
โหลดสูงสุด ต่อชั้นวาง | ปอนด์ 600 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนชั้นวางของ | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความหนาของชั้นวาง | 18 กรัม |
ความกว้าง | 48 " |
ทำงานร่วมกับ | สสส -1848 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 41.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 180.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
สส-1836-สก | 18 " | 36 " | ฿41,722 | ||
สส-2436-สก | 24 " | 36 " | ฿51,430 | ||
สส-2448-สก | 24 " | 48 " | ฿63,050 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.