อาคารเก็บของ VESTIL STOR Series
สไตล์ | รุ่น | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความลึก | ความยาวของมูลนิธิ | ความกว้าง | ความสูง | ความยาวภายใน | ความจุโหลด | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | สตอ -96-GW-1RH | 69 3 / 4 " | 76 1 / 2 " | 6 1 / 8 " | 109 1 / 5 " | 84 3 / 4 " | 5 4/5 ฟุต | ปอนด์ 2750 | 409 2/3 ตร.ฟุต | ฿227,616 | |
B | สตอ -912-GW-1RH | 145 3 / 4 " | 152 4 / 5 " | 12 4 / 9 " | 109 1 / 2 " | 84 4 / 5 " | 12 1/7 ฟุต | ปอนด์ 5500 | 820 2/3 ตร.ฟุต | ฿327,266 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อ Snubber
- เสียบเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- สายดึงตาข่าย Grips
- เครื่องทำความร้อนเพดานไฟฟ้า
- ปั้มน้ำมัน
- การป้องกันใบหน้า
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- ภายนอกยานยนต์
- เครื่องมือกลึง
- ไวร์เวย์
- WIDIA ดอกต๊าปเกลียว Steel-E ความเร็วสูง, TiCN Finish
- APPROVED VENDOR 90 องศา Street Elbow Hub x Spigot
- EAGLE TOOL US ดอกสว่านยืดหยุ่น
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองสายแรงดันไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 100 ไมครอน, Buna Seal
- COOPER B-LINE B107-22A ซีรีส์ Three Hole U รองรับ
- SPEARS VALVES วาล์วไดอะแฟรม CPVC ปลายจุก EPDM สำรอง PTFE ไดอะแฟรม
- EATON เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ กุญแจล็อค มือจับ กลอนล็อค
- KERN AND SOHN MBC-ACC Series ฝาครอบป้องกันการทำงาน
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กล็อคกันน้ำ
- NIBCO หน้าแปลนตู้เสื้อผ้าพร้อมหน้าแปลนเหล็กเคลือบพลาสติก Wrot และทองแดงหล่อ