VESTIL STOR-96-GW-1RH อาคารเก็บของเดี่ยวเหล็กชุบสังกะสี 2750 ปอนด์ ความจุของพื้น สีเทา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อาคารเก็บของกลางแจ้ง |
พื้นที่ | 54 ตารางฟุต |
สี | สีเทา |
ความลึก | 76 1 / 2 " |
ความสูงในการเปิดประตู | 74 " |
ความกว้างในการเปิดประตู | 45 " |
ความยาวภายนอก | 6 3/8 ฟุต |
ความสูงสูงสุดภายนอก | 7 ฟุต |
ความกว้างภายนอก | 9 ฟุต |
ชั้น | เดียว |
ความสูงของพื้น | 5 3 / 4 " |
ความยาวของมูลนิธิ | 6 1 / 8 " |
ความกว้างของฐานราก | 9" |
เสร็จสิ้นเฟรม | จุ่มร้อนชุบสังกะสี |
วัด | 22 กรัม |
ความสูง | 84 3 / 4 " |
ถือหิมะต่อตารางฟุต | ปอนด์ 45 |
รวมถึง | ชั้น |
ความยาวภายใน | 5 4/5 ฟุต |
ความสูงสูงสุดภายใน | 6 4/9 ฟุต |
ความกว้างภายใน | 8 3/4 ฟุต |
ความยาว | 76.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2750 |
บำรุงรักษาฟรี | ใช่ |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
วัสดุจัดเก็บกลางแจ้ง | โลหะ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-stor-96-gw-1rh.pdf |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความจุ | 409 2/3 ตร.ฟุต |
พื้นที่จัดเก็บ | 327 3/7 ลบ.ม. ฟุต |
ความสูงของประตูที่ใช้งานได้ | 74 " |
ความกว้างประตูที่ใช้งานได้ | 45 " |
ความสูงที่ใช้งานได้ | 77 7 / 16 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 69 3 / 4 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 104 3 / 4 " |
ความกว้าง | 109 1 / 5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 343.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 214.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 194.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 276.86 |
รหัส HS | 9406008030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความลึก | ความยาวของมูลนิธิ | ความกว้าง | ความสูง | ความยาวภายใน | ความจุโหลด | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สตอ -912-GW-1RH | 145 3 / 4 " | 152 4 / 5 " | 12 4 / 9 " | 109 1 / 2 " | 84 4 / 5 " | 12 1/7 ฟุต | ปอนด์ 5500 | 820 2/3 ตร.ฟุต | ฿327,266 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.