VESTIL TG-1600 Standard Overlap Header Mount แถบไวนิลติดประตู
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ส่วนต่อขยาย Graves Tear | โหลดน้ำตาของหลุมศพ | ความสูง | โหลดที่การยืดตัว 100% | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ความแข็ง | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TG-1600-SH-96-96 | 96 " | 2.07 " | ปอนด์ 35.4 | 96 " | ปอนด์ 32.2 | -10° ถึง 140° F | 1805 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.16 " | ฿31,308 | RFQ
|
B | TG-1600-SH-96-108 | 96 " | 2.07 " | ปอนด์ 35.4 | 108 " | ปอนด์ 32.2 | -10° ถึง 140° F | 1805 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.16 " | ฿34,466 | RFQ
|
C | TG-1600-SH-108-120 | 108 " | 2.07 " | ปอนด์ 35.4 | 120 " | ปอนด์ 32.2 | -10° ถึง 140° F | 1805 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.16 " | ฿42,215 | RFQ
|
D | TG-1600-SH-120-240 | 120 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 240 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿80,938 | |
E | TG-1600-SH-120-192 | 120 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 192 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿66,544 | |
F | TG-1600-SH-120-168 | 120 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 168 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿59,067 | |
G | TG-1600-SH-120-120 | 120 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 120 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿44,610 | RFQ
|
H | TG-1600-SH-120-216 | 120 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 216 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿73,683 | |
I | TG-1600-SH-120-144 | 120 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 144 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿51,920 | |
J | TG-1600-SH-120-72 | 120 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 72 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿30,050 | |
K | TG-1600-SH-144-144 | 144 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 144 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿62,339 | |
L | TG-1600-SH-144-192 | 144 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 192 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿79,683 | |
M | TG-1600-SH-144-240 | 144 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 240 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿97,306 | |
N | TG-1600-SH-144-168 | 144 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 168 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿71,013 | |
O | TG-1600-SH-144-72 | 144 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 72 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿36,105 | |
P | TG-1600-SH-144-120 | 144 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 120 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿53,560 | |
Q | TG-1600-SH-144-216 | 144 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 216 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿88,410 | |
R | TG-1600-SH-168-168 | 168 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 168 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿82,849 | |
S | TG-1600-SH-168-240 | 168 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 240 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿113,392 | |
T | TG-1600-SH-168-144 | 168 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 144 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿72,648 | |
U | TG-1600-SH-168-192 | 168 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 192 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿93,047 | |
V | TG-1600-SH-168-120 | 168 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 120 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿62,508 | |
W | TG-1600-SH-168-72 | 168 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 72 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿42,106 | |
X | TG-1600-SH-168-216 | 168 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 216 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿103,197 | |
Y | TG-1600-SH-192-168 | 192 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 168 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿94,739 | |
Z | TG-1600-SH-192-72 | 192 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 72 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿48,101 | |
A1 | TG-1600-SH-192-192 | 192 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 192 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿106,356 | |
B1 | TG-1600-SH-192-216 | 192 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 216 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿117,978 | |
C1 | TG-1600-SH-192-144 | 192 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 144 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿83,011 | |
D1 | TG-1600-SH-192-240 | 192 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 240 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿129,650 | |
E1 | TG-1600-SH-192-120 | 192 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 120 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿71,397 | |
F1 | TG-1600-SH-216-120 | 216 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 120 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿80,284 | |
G1 | TG-1600-SH-216-144 | 216 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 144 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿93,374 | |
H1 | TG-1600-SH-216-240 | 216 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 240 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿145,796 | |
I1 | TG-1600-SH-216-216 | 216 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 216 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿132,755 | |
J1 | TG-1600-SH-216-192 | 216 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 192 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿119,561 | RFQ
|
K1 | TG-1600-SH-216-168 | 216 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 168 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿106,520 | |
L1 | TG-1600-SH-216-72 | 216 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 72 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿54,051 | |
M1 | TG-1600-SH-240-192 | 240 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 192 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿132,870 | |
N1 | TG-1600-SH-240-168 | 240 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 168 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿118,301 | |
O1 | TG-1600-SH-240-120 | 240 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 120 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿89,286 | |
P1 | TG-1600-SH-240-144 | 240 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 144 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿103,902 | |
Q1 | TG-1600-SH-240-72 | 240 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 72 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿60,106 | |
R1 | TG-1600-SH-240-240 | 240 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 240 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿162,101 | |
S1 | TG-1600-SH-240-216 | 240 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 216 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 °ถึง 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | ฿147,542 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่หนีบสปริง
- แขวนเก้าอี้พับและโต๊ะรถบรรทุก
- มีดฉาบและชุดมีดโกน
- รางยึดหลังคาด้านบน
- แบริ่งดิสก์เกษตร
- ขัด
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- ฟิตติ้ง
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- FEIN POWER TOOLS ใบเลื่อยวงเดือน
- VNE STAINLESS ฝาครอบ
- DIXON ปลั๊กเกลียวสำหรับอุตสาหกรรมชาย
- PARKER ที่แขวนท่อ
- KERN AND SOHN ซอฟต์แวร์
- VERMONT GAGE Go Standard Thread Plug Gage, 8-36 Unf
- NUPLA เคล็ดลับที่เปลี่ยนได้แบบ Soft Faced
- MARTIN SPROCKET เฟืองดอกจอกชนิด Reborable, ฟันชุบแข็ง, 16 พิทช์
- LOVEJOY SLD 1350 Series ข้อต่อแข็งแบบไม่ใช้กุญแจ อิมพีเรียล
- JOHNSON CONTROLS ซีรีส์ VA9104 แอคชูเอเตอร์วาล์วส่งกลับแบบไม่มีสปริงแบบไฟฟ้า