VESTIL TH Series ถังขยะ
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างล้อ | ความจุ | สี | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TH-95-GRN | 1 1 / 2 " | 12 2/3 ลบ.ม. ฟุต | สีเขียว | 28 1 / 4 " | 43 1 / 4 " | 33 4 / 9 " | ปอนด์ 800 | 95 แกลลอน. | ฿15,815 | |
B | TH-95-GY | 1 1 / 2 " | 12 2/3 ลบ.ม. ฟุต | สีเทา | 28 1 / 4 " | 43 1 / 4 " | 33 4 / 9 " | ปอนด์ 800 | 95 แกลลอน. | ฿25,583 | |
C | TH-95-บลู | 1 1 / 2 " | 12 2/3 ลบ.ม. ฟุต | สีน้ำเงิน | 28 1 / 4 " | 43 1 / 4 " | 33 4 / 9 " | ปอนด์ 800 | 95 แกลลอน. | ฿15,815 | |
D | TH-64-GY | 1 1 / 4 " | 8 5/9 ลบ.ม. ฟุต | สีเทา | 23 1 / 2 " | 40 " | 28 1 / 2 " | ปอนด์ 550 | 64 แกลลอน. | ฿8,669 | |
E | TH-64-GRN | 1 1 / 4 " | 8 5/9 ลบ.ม. ฟุต | สีเขียว | 23 1 / 2 " | 40 " | 28 1 / 2 " | ปอนด์ 550 | 64 แกลลอน. | ฿8,669 | |
F | TH-64-บลู | 1 1 / 4 " | 8 5/9 ลบ.ม. ฟุต | สีน้ำเงิน | 23 1 / 2 " | 40 " | 28 1 / 2 " | ปอนด์ 550 | 64 แกลลอน. | ฿14,138 | |
G | TH-32-บลู | 1" | 4 2/7 ลบ.ม. ฟุต | สีน้ำเงิน | 18 3 / 4 " | 38 " | 21 4 / 5 " | ปอนด์ 300 | 32 แกลลอน. | ฿6,106 | |
H | TH-32-GY | 1" | 4 2/7 ลบ.ม. ฟุต | สีเทา | 18 3 / 4 " | 38 " | 21 4 / 5 " | ปอนด์ 300 | 32 แกลลอน. | ฿10,070 | |
I | TH-32-GRN | 1" | 4 2/7 ลบ.ม. ฟุต | สีเขียว | 18 3 / 4 " | 38 " | 21 4 / 5 " | ปอนด์ 300 | 32 แกลลอน. | ฿6,106 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายระบบพู่ห้อย
- ม้วนสลิปยืน
- อุปกรณ์เสริมเครื่องมือกระตุ้นแบบผง
- สารดูดความชื้นทดแทนสำหรับเครื่องอบแห้ง
- การรั่วไหลของรางรถไฟ
- อะไหล่
- ไส้กรองอากาศ
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- ฟลัชวาล์ว
- แก้วน้ำและสื่อ
- APPROVED VENDOR ชั้นวางลวดชุบโครเมี่ยม
- APPROVED VENDOR เสื้อยืด FNPT ทองเหลืองแดง
- MASTER APPLIANCE ชุดปืนความร้อน
- DECOR GRATES 4 เลื่อนเหล็กทาสีพื้นผิวสีดำ
- HELICOIL เกจการทำงานที่สมบูรณ์, UNC, 2B
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 3/16-16 Un
- ANVIL ขั้วต่อข้อต่อมุม 4 รู
- SPEARS VALVES CPVC Lab บอลวาล์ว, เฉพาะวาล์วปลายเกลียว, FKM
- REMCO ตลับเติมยางปาดน้ำใบมีดคู่ 28 นิ้ว
- WEG อะแดปเตอร์เข้ารหัส