VESTIL TH-95-GRN ถังขยะโพลีเอทิลีน สีเขียว ความจุ 95 แกลลอน
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะ |
ความจุ | 12 2/3 ลบ.ม. ฟุต |
สี | สีเขียว |
ความลึก | 33 4 / 9 " |
ความสูง | 43 1 / 4 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
ความสูงภายใน | 40 " |
ความยาวภายใน | 26 " |
ความกว้างภายใน | 24 " |
ความยาว | 33 4 / 9 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 800 |
ความจุน้ำหนักบรรทุก | ปอนด์ 800 |
วัสดุ | HDPE |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
ขนาดบรรจุ | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-th-95-grn.pdf |
วัสดุอ่าง | เอทิลีน |
ปริมาณ | 95 แกลลอน. |
ล้อ Dia | 10 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ความกว้างล้อ | 1 1 / 2 " |
ความกว้าง | 28 1 / 4 " |
ทำงานร่วมกับ | TH-CART-95, T-DUMP-E, T-DUMP-HC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 113.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.76 |
รหัส HS | 3924905650 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างล้อ | ความจุ | สี | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-32-บลู | 1" | 4 2/7 ลบ.ม. ฟุต | สีน้ำเงิน | 18 3 / 4 " | 38 " | 21 4 / 5 " | ปอนด์ 300 | 32 แกลลอน. | ฿6,106 | ||
TH-32-GRN | 1" | 4 2/7 ลบ.ม. ฟุต | สีเขียว | 18 3 / 4 " | 38 " | 21 4 / 5 " | ปอนด์ 300 | 32 แกลลอน. | ฿6,106 | ||
TH-32-GY | 1" | 4 2/7 ลบ.ม. ฟุต | สีเทา | 18 3 / 4 " | 38 " | 21 4 / 5 " | ปอนด์ 300 | 32 แกลลอน. | ฿10,070 | ||
TH-64-บลู | 1 1 / 4 " | 8 5/9 ลบ.ม. ฟุต | สีน้ำเงิน | 23 1 / 2 " | 40 " | 28 1 / 2 " | ปอนด์ 550 | 64 แกลลอน. | ฿14,138 | ||
TH-64-GRN | 1 1 / 4 " | 8 5/9 ลบ.ม. ฟุต | สีเขียว | 23 1 / 2 " | 40 " | 28 1 / 2 " | ปอนด์ 550 | 64 แกลลอน. | ฿8,669 | ||
TH-64-GY | 1 1 / 4 " | 8 5/9 ลบ.ม. ฟุต | สีเทา | 23 1 / 2 " | 40 " | 28 1 / 2 " | ปอนด์ 550 | 64 แกลลอน. | ฿8,669 | ||
TH-95-บลู | 1 1 / 2 " | 12 2/3 ลบ.ม. ฟุต | สีน้ำเงิน | 28 1 / 4 " | 43 1 / 4 " | 33 4 / 9 " | ปอนด์ 800 | 95 แกลลอน. | ฿15,815 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.