ลูกลาก VESTIL
ลูกลากจูง Vestil ใช้ในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์เพื่ออำนวยความสะดวกในการลากจูงและเคลื่อนย้ายของหนัก โดยจะติดอยู่กับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ เช่น รถยกหรือรถลากจูง ช่วยให้สามารถขนส่งสิ่งของต่างๆ เช่น รถพ่วง รถเข็น หรือตู้คอนเทนเนอร์แบบล้ออื่นๆ ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความยาวก้าน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | บอล -178 | - | - | ปอนด์ 2000 | - | - | ฿817 | |
B | บอล -200 | 4 1 / 2 " | 2" | ปอนด์ 5000 | 2" | 2" | ฿1,137 | |
C | บอล -2516 | 5 1 / 4 " | 2 5 / 16 " | ปอนด์ 5000 | 2 1 / 2 " | 2 5 / 16 " | ฿1,361 |
คุณสมบัติ
- ลูกลากเหล่านี้มีผิวโครเมี่ยมเพื่อให้ทนทานต่อการกัดกร่อนเพื่อความทนทาน
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือในการใช้งานลากจูง
- ลูกลากเหล่านี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 1 นิ้ว ช่วยให้สามารถติดตั้งตัวรับผูกปมมาตรฐานและให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
- นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติแบบสลักเกลียว ช่วยให้ติดอุปกรณ์ลากจูงหรือยานพาหนะได้ง่ายโดยใช้สลักเกลียว ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อลากจูงที่มั่นคงและปลอดภัย
- ลูกลากเหล่านี้มีจำหน่ายในสีเงิน ทำให้มีลักษณะโดดเด่นและมองเห็นได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะติดตั้งลูกลาก Vestil เหล่านี้ได้อย่างไร
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีลูกลากที่ถูกต้องสำหรับความต้องการในการลากจูงของคุณ
- จอดบนพื้นผิวเรียบและเข้าเบรกจอดรถ
- ค้นหาตัวรับสัญญาณผูกปมบนยานพาหนะลากจูงหรืออุปกรณ์ของคุณ
- จัดตำแหน่งก้านลูกพ่วงให้ตรงกับช่องเปิดตัวรับผูกปม
- ใส่สลักเกลียวยึดผ่านก้านและรูตัวรับ
- ขันสลักเกลียวติดตั้งด้วยมือให้แน่น
- ใช้ประแจปอนด์เพื่อขันสลักเกลียวให้แน่นตามข้อกำหนดที่แนะนำ
- ตรวจสอบส่วนประกอบว่ามีที่นั่งที่เหมาะสมและฮาร์ดแวร์ที่ปลอดภัย
- เลือกใช้จาระบีเพื่อลดการเสียดสีและการสึกหรอ
- เชื่อมต่อรถพ่วงหรือบรรทุกสิ่งของเข้ากับลูกลากอย่างแน่นหนา
- ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อและไฟทั้งหมด
ฉันจะดูแลรักษาลูกพ่วงเหล่านี้ได้อย่างไร?
- ตรวจสอบลูกพ่วงเป็นประจำเพื่อดูการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการกัดกร่อน
- ทาสารหล่อลื่นเพื่อลดการเสียดสีและการสึกหรอ
- ตรวจสอบและขันฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งให้แน่นตามความจำเป็น
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาโซ่หรือสายเคเบิลนิรภัย
- รักษาลูกพ่วงให้สะอาดจากเศษซากและสิ่งสกปรก
- ใช้วิธีการป้องกันสนิมเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
- เป็นไปตามพิกัดน้ำหนักที่กำหนด
- เก็บลูกพ่วงไว้ในบริเวณที่แห้งและสะอาดเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- เปลี่ยนทันทีหากตรวจพบการสึกหรอหรือความเสียหายที่สำคัญ
ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกลูกลาก Vestil เหล่านี้มีอะไรบ้าง
ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความสามารถในการลากจูง เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม วัสดุและผิวเคลือบ คุณลักษณะด้านความปลอดภัย ความเข้ากันได้ ความง่ายในการติดตั้ง ประเภทการใช้งาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดติดผนัง LED
- สหภาพอิเล็กทริก
- อุปกรณ์เสริมชุดจ่ายไฟ
- เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวไร้สาย
- ท่อ PTFE พร้อมลวดถัก
- การควบคุมปั๊ม
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- รู้สึกว่า
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- PARKER ประกอบอ่อนนุช
- AMERICAN TORCH TIP หัวฉีดปรับได้
- EDWARDS SIGNALING รีเลย์
- HOFFMAN 1RB120 Series พัดลมกล่องกรอง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 13/16-32 Un
- EATON องค์ประกอบหน้าสัมผัสปุ่มกดซีรีส์ RMQ 16
- BASCO ฝาปิดถังเก็บฝุ่นขนาดกลาง
- WESTWARD สปริงพิน 5x22.5s
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 100