รถเข็นกรวยจราจร VESTIL
สไตล์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCONE ธง | ส้ม | 24 " | 14 3 / 4 " | พีวีซี | 3 / 4 " | ฿537 | |
B | ซีโคน-S-1 | สีเหลือง | 48.5 " | 25 " | เหล็ก | 26.25 " | ฿17,065 |
รถเข็นกรวยจราจร
การออกแบบที่กะทัดรัดของรถเข็นกรวยจราจรของ Vestil ช่วยประหยัดพื้นที่ในขณะจัดเก็บและขนส่งกรวยจราจร มีโครงสร้างเหล็กเคลือบด้วยผงเคลือบเพื่อให้มีความเหนียวและรับน้ำหนักได้ 200 ปอนด์รถเข็นเหล่านี้มีราวจับและล้อเติมโฟมขนาด 10 นิ้วเพื่อให้เคลื่อนย้ายรถเข็นได้อย่างง่ายดายแม้บนพื้นผิวขรุขระ มีวงเล็บสำหรับถือธงจราจรและป้ายพิมพ์สองใบ เลือกจากรถเข็นกรวยจราจรที่มีให้เลือกมากมายพร้อมธงควบคุมจราจรเสริม Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตลับลูกปืน Flangette
- พัดลมดับเพลิงและกู้ภัย
- รถยกกระบอกสูบ
- ขาเจพลาสติก
- ชุดห้องที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- สายพานส่งกำลัง
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- อิเล็กทรอนิกส์
- การทดสอบยานยนต์
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- BUSSMANN ลิงค์ตัดการหน่วงเวลา
- AIR HANDLER V-Bank Minipleat พร้อมปะเก็น MERV 14
- APPROVED VENDOR กระบวนการมิเตอร์แผงดิจิตอล DC
- VULCAN HART เครื่องวัดอุณหภูมิ
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมวาล์วปีกผีเสื้อกระตุ้นไฟฟ้า True Lug, SS Lug, FKM
- SPEARS VALVES PVC Class 160 IPS 22-1 / 2 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น
- MARTIN SPROCKET SAE ประแจบ๊อกซ์ออฟเซ็ตคู่ สีดำอุตสาหกรรม
- MARTIN SPROCKET ชุดซ็อกเก็ตไดรฟ์ 1/4 นิ้ว
- MARTIN SPROCKET เฟืองท้ายขนาด C ชนิดเฟลมคัท เบอร์โซ่ 124
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วหนอน MDVD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า