VESTIL CCONE-S-1 รถเข็นกรวยจราจร
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นกรวยแบบพกพา |
ความจุ | ปอนด์ 200 |
ล้อ Dia. | 10 " |
ความกว้างของล้อ | 3" |
พับได้ | ไม่ |
สี | สีเหลือง |
แปลงสภาพเป็นรถบรรทุกแพลตฟอร์มได้ | ไม่ |
ความลึก | 25 " |
ที่วางธงสำหรับใช้กับเส้นผ่านศูนย์กลางเสา | 3 / 4 " |
วัตถุประสงค์ของรถบรรทุกมือ | การขนย้ายสิ่งของพิเศษ |
ความสูง | 48.5 " |
ความยาว | 25 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 200 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
Noseplate ความลึก | 16 " |
ความหนาของแผ่นปิดจมูก | 0.1 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 19 " |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนป้ายสองด้าน | 2 |
จำนวนล้อ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ccone-s-1.pdf |
ความสูงของป้าย | 9 3 / 4 " |
ความกว้างของป้าย | 13 3 / 4 " |
ความยาวฐานที่ใช้งานได้ | 16 " |
ความกว้างฐานที่ใช้งานได้ | 19 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 16 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 19 ใน |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | โฟมที่เต็มไป |
ความกว้างล้อ | 3" |
ความกว้าง | 26.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ป้ายบอกทิศทางทำจากอะลูมิเนียม 14 เกจ ทนทานต่อการกัดกร่อนและน้ำหนักเบา
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCONE ธง | ส้ม | 24 " | 14 3 / 4 " | พีวีซี | 3 / 4 " | ฿537 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.