A B ความจุ: ปอนด์ 6000 , ความจุต่อชั้น: ปอนด์ 1500 , สี: สีน้ำเงิน , การขัดขอบ: สี่เหลี่ยมด้านเท่า , ความสูง: 80 " , ความสูงในการใช้งาน: 10 ฟุต รวมถึงฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง: ใช่ , ชุดอุปกรณ์: ใช่ , ความยาว: 32 " , วัสดุ: เหล็ก , แม็กซ์ ความจุโหลด: ปอนด์ 12000 , จำนวนชั้น: 3 , ขนาดบรรจุ: 205 , รูปร่าง: รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า , ปรับความสูงของชั้นวางตรงกลางได้: 2 3 / 8 " , ความกว้างของชั้นวาง: 51 1 / 4 " , ชั้นวางขยายออก: 20 " , วัสดุฮาร์ดแวร์เก็บเข้าลิ้นชัก: โลหะ , ประเภทชั้นวางของ: หน่วยเก็บเข้าลิ้นชัก