VESTIL VTR Series ทางลาดสำหรับยานยนต์อะลูมิเนียม XNUMX ทาง
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | ความลึก | ความสูง | ความยาว | สูงสุด ความสูงในการทำงาน | นาที. ความสูงในการทำงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | วีทีอาร์-5.5-14-10 | ปอนด์ 5500 | 120 1 / 2 " | 6" | 120 1/2 ฟุต | 22 1 / 2 " | 16 " | ฿192,762 | |
B | วีทีอาร์-5.5-14-20 | ปอนด์ 5500 | 240 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 240 1/2 ฟุต | 46 " | 32 1 / 2 " | ฿291,975 | |
C | วีทีอาร์-5.5-14-16 | ปอนด์ 5500 | 192 1 / 2 " | 25 1 / 2 " | 192 1/2 ฟุต | 36 1 / 2 " | 25 1 / 2 " | ฿223,633 | |
D | วีทีอาร์-5.5-14-24 | ปอนด์ 5500 | 288 1 / 2 " | 9 7 / 8 " | 288 1/2 ฟุต | 55 1 / 2 " | 39 " | ฿364,359 | |
E | วีทีอาร์-6-14-14 | ปอนด์ 6000 | 168 1 / 2 " | 22 1 / 2 " | 168 1/2 ฟุต | 32 " | 22 1 / 2 " | ฿199,082 | |
F | วีทีอาร์-6-14-18 | ปอนด์ 6000 | 216 1 / 2 " | 29 " | 216 1/2 ฟุต | 41 " | 29 " | ฿266,338 | |
G | วีทีอาร์-7-14-8 | ปอนด์ 7000 | 96 1 / 2 " | 5 4 / 5 " | 96 1/2 ฟุต | 17 1 / 2 " | 12 1 / 2 " | ฿191,231 | |
H | วีทีอาร์-7-14-12 | ปอนด์ 7000 | 144 1 / 2 " | 19 " | 144 1/2 ฟุต | 27 " | 19 " | ฿187,195 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- PTAC และ PTHP อุปกรณ์เสริม
- สายสื่อสาร
- หัววัดอุณหภูมิ
- ปุ่มกดติดต่อบล็อก
- อุปกรณ์พัดลมดับเพลิงและกู้ภัย
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- ฟิตติ้ง
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- EXTECH ชุดตะกั่วทดสอบ
- APPROVED VENDOR การแบ่งประเภทของจุกนมท่อดำ
- AMERICAN BEAUTY TOOLS องค์ประกอบความร้อนของหัวแร้ง
- COOPER B-LINE สายไฟเมนมิเตอร์แบบกลุ่มพร้อม MCC Bypass
- EBERBACH เครื่องเขย่าวงโคจรแบบตั้งโต๊ะ
- KERN AND SOHN ชุดน้ำหนัก 325 ซีรี่ส์
- NORTON ABRASIVES แปรงหลอดไฟฟ้า
- WESTWARD ดรัมนัท
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือทำงาน Ninja BNF 18 เกจ เคลือบฝ่ามือและปลายนิ้ว