VESTIL VTR-7-14-12 ทางลาดอะลูมิเนียมแบบพกพาสำหรับรถคู่ ขนาด 144 นิ้ว x 18 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาด |
ความจุ | ปอนด์ 7000 |
สี | เงิน |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 1 1 / 4 " |
ความลึก | 144 1 / 2 " |
ความสูง | 19 " |
รวมถึง | ทนสนิม |
ความยาว | 144 1/2 ฟุต |
ความจุน้ำหนักบรรทุก | ปอนด์ 7000 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 27 |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน | 27 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูงในการทำงาน | 19 " |
จำนวนโซ่รักษาความปลอดภัย | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-vtr-7-14-12.pdf |
วัสดุทางลาด | อลูมิเนียม |
ห่วงโซ่ความปลอดภัยแต่ละความยาว | 34 " |
ประเภทสาย | สายรัดนิรภัยแบบปรับได้ |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 14 " |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึก | ความสูง | ความยาว | สูงสุด ความสูงในการทำงาน | นาที. ความสูงในการทำงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วีทีอาร์-5.5-14-10 | ปอนด์ 5500 | 120 1 / 2 " | 6" | 120 1/2 ฟุต | 22 1 / 2 " | 16 " | ฿192,762 | RFQ
| |
วีทีอาร์-5.5-14-16 | ปอนด์ 5500 | 192 1 / 2 " | 25 1 / 2 " | 192 1/2 ฟุต | 36 1 / 2 " | 25 1 / 2 " | ฿223,633 | RFQ
| |
วีทีอาร์-5.5-14-20 | ปอนด์ 5500 | 240 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 240 1/2 ฟุต | 46 " | 32 1 / 2 " | ฿291,975 | RFQ
| |
วีทีอาร์-5.5-14-24 | ปอนด์ 5500 | 288 1 / 2 " | 9 7 / 8 " | 288 1/2 ฟุต | 55 1 / 2 " | 39 " | ฿364,359 | RFQ
| |
วีทีอาร์-6-14-14 | ปอนด์ 6000 | 168 1 / 2 " | 22 1 / 2 " | 168 1/2 ฟุต | 32 " | 22 1 / 2 " | ฿199,082 | RFQ
| |
วีทีอาร์-6-14-18 | ปอนด์ 6000 | 216 1 / 2 " | 29 " | 216 1/2 ฟุต | 41 " | 29 " | ฿266,338 | RFQ
| |
วีทีอาร์-7-14-8 | ปอนด์ 7000 | 96 1 / 2 " | 5 4 / 5 " | 96 1/2 ฟุต | 17 1 / 2 " | 12 1 / 2 " | ฿191,231 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.