ขนาดแบตเตอรี่: 7 , ความจุ: ปอนด์ 400 , เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ: 4" , วัสดุลูกล้อ: โพลีบนโพลี , ประเภทลูกล้อ: เข้มงวด , ความกว้างล้อ: 1 1 / 4 " , สี: สีน้ำเงิน , วัสดุกรอบ: เหล็ก , รอบเวลาโหลดเต็มที่: วินาที 75 , รวมถึง: เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ , ความยาว: 36.75 " , อุปกรณ์สเก็ตเครื่องจักรและโรลเลอร์: 2 , วัสดุ: เหล็ก , แม็กซ์ ความสูงของแพลตฟอร์ม: 14.63 " , แม็กซ์ ความเร็วที่โหลด: ไมล์ฮิต , แม็กซ์ ความเร็วยกเลิกการโหลด: ไมล์ฮิต , กำลังมอเตอร์: 0.15kW , จำนวนแบตเตอรี่: 1 , จำนวนล้อ: 2 , ความสูงของแพลตฟอร์ม: 2.75 " , ความยาวของแพลตฟอร์ม: 24 " , วัสดุของแพลตฟอร์ม: เหล็ก , ความกว้างของแพลตฟอร์ม: 36 " , ยกเลิกการโหลดรอบเวลา: วินาที 45 , ความกว้าง: 36.5 "