VESTIL แท่นงานเหล็กขับเคลื่อนด้วยไฟ AC WP-400-AC, 400 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มรถยก |
ความจุ | ปอนด์ 400 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
รอบเวลาโหลดเต็มที่ | วินาที 75 |
ความสูง | 32.75 " |
ความยาว | 36.75 " |
ความสูงลดลง | 2 3 / 4 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนล้อ | 2 |
การดำเนินการ | ตัวกระตุ้นเชิงเส้น AC 115V |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 36 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-wp-400-ac.pdf |
ยกสูง | 14 5 / 8 " |
ยกเลิกการโหลดรอบเวลา | วินาที 45 |
ความกว้าง | 36.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 124.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 83.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 92.71 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | การดำเนินการ | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
WP-400-แอร์ | 34.25 " | แอร์โรงงาน | นิวเมติก | ฿137,179 | ||
WP-400-ดีซี | 33 " | (1) ตัวกระตุ้นเชิงเส้น DC 12V | ไฟฟ้าไร้สาย | ฿137,179 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.