VICKERS วาล์วระบายไฮดรอลิกสองทาง
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | 02-146066 | ฿69,185 | |
A | 02-145957 | ฿69,185 | |
A | 02-145959 | ฿71,115 | |
A | 02-145958 | ฿71,115 | |
A | 02-145953 | ฿71,115 | |
A | 02-146730 | ฿70,555 |
วาล์วระบายไฮดรอลิกสองทาง
วาล์วระบายไฮดรอลิก Vickers ออกแบบมาเพื่อจำกัดแรงดันของเหลวและควบคุมการไหลในระบบไฮดรอลิก มาพร้อมกับวัสดุอุดรูโอริงฟลูออโรคาร์บอนสำหรับการต้านทานการฉีกขาดและการขัดถู เหมาะสำหรับน้ำไกลคอล อิมัลชันน้ำและน้ำมัน น้ำมันปิโตรเลียม และของเหลวและส่วนผสมของฟอสเฟตเอสเทอร์ วาล์ว 2 ทางเหล่านี้ขับเคลื่อนโดยแหล่งจ่าย 24VDC และกระตุ้นแอคชูเอเตอร์เพื่อเปิดวาล์วเมื่อความดันเกินขีดจำกัดที่ตั้งไว้ (5000 psi) ดังนั้นจึงเปลี่ยนทิศทางของเหลวส่วนเกินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เลือกจากวาล์วระบายที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีอยู่ในแอมพลิฟายเออร์ในตัวและการเชื่อมต่อสายไฟ DIN 43650 Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องจ่ายขวด
- Snap-Ons พลาสติก
- ราวรั้ว
- แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์
- นักกีฬายกแขนระบาย
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- อุปกรณ์ขัด
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- WESTWARD ประแจรวม Ratcheting เมตริกยาวพิเศษ
- WEILER 4 "Dia. Wire Wheel Brush, 4500 Max. RPM
- STARRETT ใบมีดสี่เหลี่ยม
- BESTFLEX CONVEYOR เตียงลำเลียง
- SAN JAMAR เขียงชุดบอร์ด
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนซิลิโคน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12-1 / 2 นิ้ว
- USA SEALING สต็อคก้าน, 38000 psi ความต้านแรงดึง
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ถังมาตรฐานรูปแบบใหม่ PVC พร้อมปะเก็นนีโอพรีน Fipt x Fipt
- EATON อะแดปเตอร์ 203003 Series Tee/Y
- BOSTON GEAR 12 Diametral Pitch เหล็กหล่อเดือยเกียร์