Vickers 02-145953 | รีลีฟวาล์วไฮดรอลิก 2 ทาง 24vdc | 21u766 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VICKERS 02-145953 วาล์วระบายไฮดรอลิก 2 ทาง 24vdc | AB6KEE 21U766

VICKERS 02-145953 วาล์วระบายไฮดรอลิค 2 ทาง 24vdc

In Stock
รายการ: AB6KEE รุ่น: 02-145953อ้างไขว้: 21U766
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
฿71,115 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นความดันไฮดรอลิวาล์ว
ช่วง PSI ที่ปรับได้เพื่อ 44 1450
คะแนนคอยล์3.5A x 1.65 โอห์ม
คอยล์โวลต์VDC 24
การเชื่อมต่อ43650 DIN
GPM @ 3000 PSI1.3
ความสูง3"
ความยาว6.1 "
แม็กซ์ ความดัน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันถัง (PSI)5000
จำนวนตำแหน่ง1
จำนวนวิธี2
ประเภทซีลฟลูออโร
ขนาดD03
ชนิดภาพเขียนสัดส่วน
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
VICKERS 02-145958 วาล์วระบายไฮดรอลิก 2 ทาง 24vdc | AB6KEB 21U763 02-145958฿71,115
VICKERS 02-146730 วาล์วระบายไฮดรอลิก 2 ทาง 24vdc | AB6KEC 21U764 02-146730฿70,555
VICKERS 02-146066 วาล์วระบายไฮดรอลิก 2 ทาง 24vdc | AB6KED 21U765 02-146066฿69,185
VICKERS 02-145957 วาล์วระบายไฮดรอลิก 2 ทาง 24vdc | AB6KEF 21U767 02-145957฿69,185
VICKERS 02-145959 วาล์วระบายไฮดรอลิก 2 ทาง 24vdc | AB6KEG 21U768 02-145959฿71,115

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VICKERS 02-145953 วาล์วระบายไฮดรอลิค 2 ทาง 24vdc
฿71,115 / หน่วย