อแดปเตอร์ตัวผู้ VIEGA MEGAPRESS
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ตามมาตรฐาน | ประเภทการเชื่อมต่อ | ชิ้น | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25596 | - | ANSI / CSA LC-4 | กด x FPT | อะแดปเตอร์หญิง | 1-1/4" x 3/4" | 1 / 2 " | ฿1,942 | |
A | 25606 | - | ANSI / CSA LC-4 | กด x FPT | อะแดปเตอร์หญิง | 1-1/2" x 1/2" | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 " | ฿2,162 | |
B | 25616 | - | ANSI / CSA LC-4 | กด x FPT | อะแดปเตอร์หญิง | 1-1 / 2 "x 1" | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 " | ฿2,107 | |
B | 25611 | - | ANSI / CSA LC-4 | กด x FPT | อะแดปเตอร์หญิง | 1-1/2" x 3/4" | 3/4 "x 3/4" x 3/4 " | ฿2,066 | |
C | 25591 | - | ANSI / CSA LC-4 | กด x FPT | อะแดปเตอร์หญิง | 1-1/4" x 1/2" | 1 / 2 " | ฿1,953 | |
D | 25581 | - | ANSI / CSA LC-4 | กด x FPT | อะแดปเตอร์หญิง | 1 "x 1/2" | 2 "x 1/2" | ฿1,519 | |
E | 25101 | เหล็กกล้าคาร์บอน | CSA | กด x MNPT | อะแดปเตอร์ชาย | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿952 | |
F | 25106 | เหล็ก | CSA | กด x MNPT | อะแดปเตอร์ชาย | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿1,030 | |
G | 25121 | เหล็ก | CSA | กด x MNPT | อะแดปเตอร์ชาย | 1.5 " | 1.5 " | ฿1,841 | |
F | 25126 | เหล็ก | CSA | กด x MNPT | อะแดปเตอร์ชาย | 2" | 2" | ฿2,780 | |
F | 25116 | เหล็ก | CSA | กด x MNPT | อะแดปเตอร์ชาย | 1.25 " | 1.25 " | ฿1,563 | |
H | 25111 | เหล็ก | CSA | กด x MNPT | อะแดปเตอร์ชาย | 1" | 1" | ฿1,291 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดคีม
- ปลั๊กท่อระบายน้ำ
- เครื่องวัดอุณหภูมิไร้สาย / เครื่องวัดความชื้น
- ชุดเครื่องมือลม
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- benders
- การเติมอากาศ
- ฟิวส์
- สปริงส์
- BANJO FITTINGS จุกนมหกเหลี่ยม
- OMRON STI ปุ่มเปิดใช้งานแบบตรง
- HARRINGTON รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมรถเข็นลิฟท์ 20 ฟุต
- THOMSON เพลาเหล็กคาร์บอน
- MAGLINER กระเป๋า
- POWERS ชุดซ่อมวาล์ว
- WIEGMANN พัดลมตะแกรง
- APPROVED VENDOR รีเลย์
- BALDOR / DODGE SCEZ, งานเบาหน้าแปลนสองโบลต์, ตลับลูกปืนเม็ดกลม