เวียก้า โปรเพรส 25606 | อแดปเตอร์เหล็กคาร์บอน อแดปเตอร์ 1-1/2 X 1/2 | 31xk11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 25606 ตัวแปลงอะแดปเตอร์เหล็กคาร์บอน 1-1/2 x 1/2 | AH3GMA 31XK11

VIEGA MEGAPRESS 25606 อะแดปเตอร์เหล็กคาร์บอน อะแดปเตอร์ 1-1/2 x 1/2

In Stock
รายการ: AH3GMA รุ่น: 25606ข้ามอ้างอิง: 31XK11
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
฿2,162 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์หญิง
ตามมาตรฐานANSI / CSA LC-4
ประเภทการเชื่อมต่อกด x FPT
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1-1/2" x 1/2"
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ขนาดท่อ1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "
UPC691514253510

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.73
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องตามมาตรฐานประเภทการเชื่อมต่อชิ้นขนาดท่อขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 25101 ตัวแปลง P x Mnpt 1/2 x 1/2 นิ้ว | AC6WPW 36N769 25101เหล็กกล้าคาร์บอนCSAกด x MNPTอะแดปเตอร์ชาย1 / 2 "1 / 2 "฿952
VIEGA LLC 25106 อะแดปเตอร์ P x Mnpt 3/4 x 3/4 นิ้ว | AC6WPX 36N770 25106เหล็กCSAกด x MNPTอะแดปเตอร์ชาย3 / 4 "3 / 4 "฿1,030
VIEGA LLC 25111 อะแดปเตอร์ P x Mnpt 1 นิ้ว 1 นิ้ว | AC6WPY 36N771 25111เหล็กCSAกด x MNPTอะแดปเตอร์ชาย1"1"฿1,291
VIEGA LLC 25116 อะแดปเตอร์ p x mnpt 1-1/4 นิ้ว 1-1/4 นิ้ว | AC6WPZ 36N772 25116เหล็กCSAกด x MNPTอะแดปเตอร์ชาย1.25 "1.25 "฿1,563
VIEGA LLC 25121 อะแดปเตอร์ p x mnpt 1-1/2 นิ้ว 1-1/2 นิ้ว | AC6WQA 36N773 25121เหล็กCSAกด x MNPTอะแดปเตอร์ชาย1.5 "1.5 "฿1,841
VIEGA LLC 25126 อะแดปเตอร์ P x Mnpt 2 นิ้ว 2 นิ้ว | AC6WQB 36N774 25126เหล็กCSAกด x MNPTอะแดปเตอร์ชาย2"2"฿2,780
VIEGA LLC 25581 อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เหล็กคาร์บอน 1 x 1/2 | AH3GLX 31XK08 25581-ANSI / CSA LC-4กด x FPTอะแดปเตอร์หญิง1 "x 1/2"2 "x 1/2"฿1,519

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 25606 อะแดปเตอร์เหล็กคาร์บอน อะแดปเตอร์ 1-1/2 x 1/2
฿2,162 / หน่วย