Molded Fiberglass 8083085136 | คอนเทนเนอร์ซ้อน 23-3/5 X 12 X 6 สีเทา | 39h996 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ไฟเบอร์กลาส MOLDED 8083085136 Stack Container 23-3 / 5 x 12 x 6 Grey | AC8BCF 39H996

MOLDED FIBERGLASS 8083085136 คอนเทนเนอร์ Stack 23-3/5 x 12 x 6 เทา

In Stock
รายการ: AC8BCF รุ่น: 8083085136ข้ามอ้างอิง: 39H996
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
฿3,372 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซ้อนคอนเทนเนอร์
ความจุ0.8 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณกรณี6
สีสีเทา
ออกแบบมีความแข็งแรงสูงทนทานทุกมุม Radiused ด้ามจับแบบขึ้นรูปในตัว
เสร็จสิ้นเรียบ
ความสูง6"
ความลึกด้านในด้านล่าง5-7 / 8 "
ความยาวด้านในด้านล่าง21 "
ความกว้างด้านในด้านล่าง11 "
ความสูงภายใน5.875 "
ความยาวภายใน21 "
ความกว้างภายใน11 "
ความยาว23.38 "
ความจุโหลด300 ปอนด์
วัสดุคอมโพสิตเทอร์โมเซตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส
ภายนอกความลึกสูงสุด6"
ความยาวด้านนอก23-3 / 8 "
ความกว้างด้านนอก12 "
ความกว้างภายนอก12 "
ความจุซ้อน2100 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-60 ถึง 250 องศา F
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.36
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)59.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3923100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความสูงภายนอก (6 ")
  • ความยาวด้านนอก (23-3 / 8 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความจุปริมาณกรณีความจุโหลดวัสดุความกว้างภายนอกชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
ไฟเบอร์กลาสโมล 8700085136 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 D 3 Grey | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 คิว - ฟุต6400 ปอนด์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-งานอุตสาหกรรมหนัก-฿3,079
ไฟเบอร์กลาสโมล 8700085269 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 D 3 สีขาว | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 คิว - ฟุต6400 ปอนด์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-งานอุตสาหกรรมหนัก-฿3,079
ไฟเบอร์กลาสโมล 8750085136 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 Grey | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 คิว - ฟุต8400 ปอนด์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-งานอุตสาหกรรมหนัก-฿3,376
ไฟเบอร์กลาสโมล 8750085269 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 สีขาว | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 คิว - ฟุต8400 ปอนด์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-งานอุตสาหกรรมหนัก-฿3,376
MOLDED FIBERGLASS 8800085136 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 D 6 Grey | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 คิว - ฟุต6400 ปอนด์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-งานอุตสาหกรรมหนัก-฿3,835
MOLDED FIBERGLASS 8800085269 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 D 6 สีขาว | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 คิว - ฟุต6400 ปอนด์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-งานอุตสาหกรรมหนัก-฿3,835
ไฟเบอร์กลาส MOLDED 8147085269 Stack Container 20-3 / 4 x 11-1 / 4 x 2-3 / 8 White | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 ลูกบาศ์ก ฟุต20150 ปอนด์คอมโพสิตเทอร์โมเซตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส11.25 "-11.25 "฿1,977

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MOLDED FIBERGLASS 8083085136 คอนเทนเนอร์ Stack 23-3/5 x 12 x 6 เทา
฿3,372 / หน่วย