MOLDED FIBERGLASS 8800085136 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 D 6 เทา
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซ้อนคอนเทนเนอร์ |
ความจุ | 1.27 คิว - ฟุต |
ปริมาณกรณี | 6 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความลึกด้านในด้านล่าง | 5-3 / 4 " |
ความยาวด้านในด้านล่าง | 23-7 / 8 " |
ความกว้างด้านในด้านล่าง | 15-7 / 8 " |
ความจุโหลด | 400 ปอนด์ |
วัสดุ | คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส |
ภายนอกความลึกสูงสุด | 6" |
ความยาวด้านนอก | 25-3 / 4 " |
ความกว้างด้านนอก | 17-3 / 4 " |
ความจุซ้อน | ปอนด์ 3500 |
ชั่วคราว พิสัย | -60 ถึง 250 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | งานอุตสาหกรรมหนัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 65.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.21 |
รหัส HS | 7019391090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความจุ | ปริมาณกรณี | ความจุโหลด | วัสดุ | ความกว้างภายนอก | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8700085136 | - | 0.63 คิว - ฟุต | 6 | 400 ปอนด์ | คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส | - | งานอุตสาหกรรมหนัก | - | ฿2,802 | ||
8700085269 | - | 0.63 คิว - ฟุต | 6 | 400 ปอนด์ | คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส | - | งานอุตสาหกรรมหนัก | - | ฿2,802 | ||
8750085136 | - | 0.95 คิว - ฟุต | 8 | 400 ปอนด์ | คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส | - | งานอุตสาหกรรมหนัก | - | ฿3,024 | ||
8750085269 | - | 0.95 คิว - ฟุต | 8 | 400 ปอนด์ | คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส | - | งานอุตสาหกรรมหนัก | - | ฿3,024 | ||
8800085269 | - | 1.27 คิว - ฟุต | 6 | 400 ปอนด์ | คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส | - | งานอุตสาหกรรมหนัก | - | ฿3,430 | ||
8147085269 | 20.75 " | 0.24 ลูกบาศ์ก ฟุต | 20 | 150 ปอนด์ | คอมโพสิตเทอร์โมเซตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส | 11.25 " | - | 11.25 " | ฿1,961 | ||
8147085136 | 20.75 " | 0.24 ลูกบาศ์ก ฟุต | 20 | 150 ปอนด์ | คอมโพสิตเทอร์โมเซตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส | 11.25 " | - | 11.25 " | ฿1,961 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.