ไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป 8700085269 | ตู้คอนเทนเนอร์ซ้อน Hd L 25 3/4 D 3 สีขาว | 1utx4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ไฟเบอร์กลาสโมล 8700085269 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 D 3 สีขาว | AB3QEJ 1UTX4

MOLDED FIBERGLASS 8700085269 ตู้คอนเทนเนอร์แบบซ้อนได้ Hd L 25 3/4 D 3 สีขาว

In Stock
รายการ: AB3QEJ รุ่น: 8700085269ข้ามอ้างอิง: 1UTX4

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,802 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซ้อนคอนเทนเนอร์
ความจุ0.63 คิว - ฟุต
ปริมาณกรณี6
สีขาว
เสร็จสิ้นเรียบ
ความลึกด้านในด้านล่าง2-7 / 8 "
ความยาวด้านในด้านล่าง23-7 / 8 "
ความกว้างด้านในด้านล่าง15-7 / 8 "
ความจุโหลด400 ปอนด์
วัสดุคอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส
ภายนอกความลึกสูงสุด3"
ความยาวด้านนอก25-3 / 4 "
ความกว้างด้านนอก17-3 / 4 "
ความจุซ้อนปอนด์ 3500
ชั่วคราว พิสัย-60 ถึง 250 องศา F
ชนิดภาพเขียนงานอุตสาหกรรมหนัก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.12
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)65.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.21
รหัส HS7019391090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความจุปริมาณกรณีความจุโหลดวัสดุความกว้างภายนอกชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
ไฟเบอร์กลาสโมล 8700085136 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 D 3 Grey | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 คิว - ฟุต6400 ปอนด์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-งานอุตสาหกรรมหนัก-฿2,802
ไฟเบอร์กลาสโมล 8750085136 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 Grey | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 คิว - ฟุต8400 ปอนด์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-งานอุตสาหกรรมหนัก-฿3,024
ไฟเบอร์กลาสโมล 8750085269 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 สีขาว | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 คิว - ฟุต8400 ปอนด์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-งานอุตสาหกรรมหนัก-฿3,024
MOLDED FIBERGLASS 8800085136 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 D 6 Grey | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 คิว - ฟุต6400 ปอนด์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-งานอุตสาหกรรมหนัก-฿3,430
MOLDED FIBERGLASS 8800085269 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 D 6 สีขาว | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 คิว - ฟุต6400 ปอนด์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-งานอุตสาหกรรมหนัก-฿3,430
ไฟเบอร์กลาส MOLDED 8147085269 Stack Container 20-3 / 4 x 11-1 / 4 x 2-3 / 8 White | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 ลูกบาศ์ก ฟุต20150 ปอนด์คอมโพสิตเทอร์โมเซตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส11.25 "-11.25 "฿1,961
ไฟเบอร์กลาส MOLDED 8147085136 Stack Container 20-3 / 4 x 11-1 / 4 x 2-3 / 8 Grey | AC8BBN 39H980 814708513620.75 "0.24 ลูกบาศ์ก ฟุต20150 ปอนด์คอมโพสิตเทอร์โมเซตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส11.25 "-11.25 "฿1,961

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MOLDED FIBERGLASS 8700085269 ตู้คอนเทนเนอร์แบบซ้อนได้ Hd L 25 3/4 D 3 สีขาว
฿2,802 / หน่วย