Molded Fiberglass 8147085269 | 39h979 | ซ้อนภาชนะ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ไฟเบอร์กลาส MOLDED 8147085269 Stack Container 20-3 / 4 x 11-1 / 4 x 2-3 / 8 White | AC8BBM 39H979

MOLDED FIBERGLASS 8147085269 คอนเทนเนอร์แบบเรียงซ้อน 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 สีขาว

In Stock
รายการ: AC8BBM รุ่น: 8147085269ข้ามอ้างอิง: 39H979

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,961 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซ้อนคอนเทนเนอร์
ความจุ0.24 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณกรณี20
สีขาว
ออกแบบมีความแข็งแรงสูงทนทานทุกมุม Radiused ด้ามจับแบบขึ้นรูปในตัว
เสร็จสิ้นเรียบ
ความสูง2.375 "
ความลึกด้านในด้านล่าง2-1 / 4 "
ความยาวด้านในด้านล่าง18-5 / 8 "
ความกว้างด้านในด้านล่าง9-3 / 4 "
ความสูงภายใน2.25 "
ความยาวภายใน18.625 "
ความกว้างภายใน9.75 "
ความยาว20.75 "
ความจุโหลด150 ปอนด์
วัสดุคอมโพสิตเทอร์โมเซตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส
ภายนอกความลึกสูงสุด2-3 / 8 "
ความยาวด้านนอก20-3 / 4 "
ความกว้างด้านนอก11-1 / 4 "
ความกว้างภายนอก11.25 "
ความจุซ้อน1050 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-60 ถึง 250 องศา F
ความกว้าง11.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)52.58
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.45
รหัส HS3923100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความสูงภายนอก (2-3 / 8 ")
  • ความยาวด้านนอก (20-3 / 4 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความจุปริมาณกรณีความจุโหลดวัสดุความกว้างภายนอกชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
ไฟเบอร์กลาสโมล 8700085136 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 D 3 Grey | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 คิว - ฟุต6400 ปอนด์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-งานอุตสาหกรรมหนัก-฿2,802
ไฟเบอร์กลาสโมล 8700085269 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 D 3 สีขาว | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 คิว - ฟุต6400 ปอนด์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-งานอุตสาหกรรมหนัก-฿2,802
ไฟเบอร์กลาสโมล 8750085136 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 Grey | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 คิว - ฟุต8400 ปอนด์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-งานอุตสาหกรรมหนัก-฿3,024
ไฟเบอร์กลาสโมล 8750085269 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 สีขาว | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 คิว - ฟุต8400 ปอนด์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-งานอุตสาหกรรมหนัก-฿3,024
MOLDED FIBERGLASS 8800085136 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 D 6 Grey | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 คิว - ฟุต6400 ปอนด์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-งานอุตสาหกรรมหนัก-฿3,430
MOLDED FIBERGLASS 8800085269 คอนเทนเนอร์ซ้อน HD L 25 3/4 D 6 สีขาว | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 คิว - ฟุต6400 ปอนด์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-งานอุตสาหกรรมหนัก-฿3,430
ไฟเบอร์กลาส MOLDED 8147085136 Stack Container 20-3 / 4 x 11-1 / 4 x 2-3 / 8 Grey | AC8BBN 39H980 814708513620.75 "0.24 ลูกบาศ์ก ฟุต20150 ปอนด์คอมโพสิตเทอร์โมเซตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส11.25 "-11.25 "฿1,961

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MOLDED FIBERGLASS 8147085269 คอนเทนเนอร์แบบเรียงซ้อน 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 สีขาว
฿1,961 / หน่วย