PNEUMADYNE INC Manifold, สแตนเลส
สไตล์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ขนาดรูยึด | จำนวนร้านค้า | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M10-125-6-เอสเอส | 1 / 4 " | 0.17 " | 6 | 1 / 8 " | 1" | 4.75 " | 1" | ฿5,861 | |
B | M10-125-10-เอสเอส | 1 / 4 " | 0.17 " | 10 | 1 / 8 " | 1" | 7.75 " | 1" | ฿7,281 | |
C | M10-125-2-เอสเอส | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 1 / 8 " | 1" | 1.75 " | 1" | ฿4,679 | |
D | M10-125-8-เอสเอส | 1 / 4 " | 0.17 " | 8 | 1 / 8 " | 1" | 6.25 " | 1" | ฿6,306 | |
E | M10-125-4-เอสเอส | 1 / 4 " | 0.17 " | 4 | 1 / 8 " | 1" | 3.25 " | 1" | ฿5,227 | |
B | M20-250-10-เอสเอส | 3 / 8 " | 0.2 " | 10 | 1 / 4 " | 1.25 " | 9.125 " | 1.25 " | ฿10,197 | |
D | M20-250-8-เอสเอส | 3 / 8 " | 0.2 " | 8 | 1 / 4 " | 1.25 " | 7.375 " | 1.25 " | ฿9,008 | |
C | M20-250-2-เอสเอส | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 1 / 4 " | 1.25 " | 2.125 " | 1.25 " | ฿5,438 | |
E | M20-250-4-เอสเอส | 3 / 8 " | 0.2 " | 4 | 1 / 4 " | 1.25 " | 3.875 " | 1.25 " | ฿6,148 | |
A | M20-250-6-เอสเอส | 3 / 8 " | 0.2 " | 6 | 1 / 4 " | 1.25 " | 5.625 " | 1.25 " | ฿7,875 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
- การ์เด้นจอบ
- เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา
- โอริง
- ท่อ PTFE
- อุปกรณ์กระจาย
- ป้องกันการตก
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- ปั๊มน้ำ
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- RUD CHAIN แหวนรอกสกรูหมุน 0 องศา
- HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR รายการ LED Wall Pack
- APPROVED VENDOR Flex เป็น EMT Coupling
- MUELLER INDUSTRIES จุกนมท่อ 1 นิ้ว
- HUSQVARNA ตัวกรองหลัก - ถุงเท้ากรอง
- COOPER B-LINE B288 Series ฝาปิดช่องสัญญาณ
- MARTIN SPROCKET ซ็อกเก็ตมาตรฐาน 3 จุดไดรฟ์ 4/12 นิ้ว, โครเมียม
- ML KISHIGO เสื้อตาข่ายสีตัดกัน สี Lime
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันกระแทกฉนวนความร้อน