ลมนิวเมติก M10-125-4-ss | ท่อร่วมสแตนเลส Npt 3-1/4 นิ้ว ยาว | 2khl3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PNEUMADYNE INC M10-125-4-SS ท่อร่วมสแตนเลส Npt ความยาว 3-1 / 4 นิ้ว | AC2HRZ 2KHL3

PNEUMADYNE INC M10-125-4-SS ท่อร่วมสแตนเลส Npt ยาว 3-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2HRZ รุ่น: M10-125-4-SSข้ามอ้างอิง: 2KHL3
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
฿5,227 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนานา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
ขนาดขาเข้า1 / 4 "
แม็กซ์ ความดัน3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดรูยึด0.17 "
จำนวนทางเข้า2
จำนวนร้านค้า4
ขนาด Outlet1 / 8 "
ความสูงโดยรวม1"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.25 "
ความกว้างโดยรวม1"
ชั่วคราว พิสัย-100 องศาถึง 500 องศา F
UPC696505366927

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7616995060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าขนาดรูยึดจำนวนร้านค้าขนาด Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
PNEUMADYNE INC M10-125-2-SS Manifold สแตนเลสสตีล Npt ความยาว 1-3 / 4 นิ้ว | AC2HRY 2KHL2 M10-125-2-เอสเอส1 / 4 "0.17 "21 / 8 "1"1.75 "1"฿4,679
PNEUMADYNE INC M10-125-6-SS Manifold สแตนเลสสตีล Npt ความยาว 4-3 / 4 นิ้ว | AC2HTA 2KHL4 M10-125-6-เอสเอส1 / 4 "0.17 "61 / 8 "1"4.75 "1"฿5,861
PNEUMADYNE INC M10-125-8-SS ท่อร่วมสแตนเลส Npt ความยาว 6-1 / 4 นิ้ว | AC2HTB 2KHL 5 M10-125-8-เอสเอส1 / 4 "0.17 "81 / 8 "1"6.25 "1"฿6,306
PNEUMADYNE INC M10-125-10-SS Manifold สแตนเลสสตีล Npt ความยาว 7-3 / 4 นิ้ว | AC2HTC 2KHL6 M10-125-10-เอสเอส1 / 4 "0.17 "101 / 8 "1"7.75 "1"฿7,281
PNEUMADYNE INC M20-250-2-SS ท่อร่วมสแตนเลส Npt ยาว 2-1 / 8 นิ้ว | AC2HTD 2KHL7 M20-250-2-เอสเอส3 / 8 "0.2 "21 / 4 "1.25 "2.125 "1.25 "฿5,438
PNEUMADYNE INC M20-250-4-SS Manifold สแตนเลส Npt 3-7 / 8 นิ้วความยาว | AC2HTE 2KHL8 M20-250-4-เอสเอส3 / 8 "0.2 "41 / 4 "1.25 "3.875 "1.25 "฿6,148
PNEUMADYNE INC M20-250-6-SS ท่อร่วมสแตนเลส Npt ความยาว 5-5 / 8 นิ้ว | AC2HTF 2KHL9 M20-250-6-เอสเอส3 / 8 "0.2 "61 / 4 "1.25 "5.625 "1.25 "฿7,875

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PNEUMADYNE INC M10-125-4-SS ท่อร่วมสแตนเลส Npt ยาว 3-1/4 นิ้ว
฿5,227 / หน่วย