ลมนิวเมติก M20-250-10-ss | ท่อร่วมสแตนเลส Npt 9-1/8 นิ้ว ยาว | 2khn2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PNEUMADYNE INC M20-250-10-SS Manifold สแตนเลสสตีล Npt ความยาว 9-1 / 8 นิ้ว | AC2HTH 2KHN2

PNEUMADYNE INC M20-250-10-SS ท่อร่วมสแตนเลส Npt ยาว 9-1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2HTH รุ่น: M20-250-10-SSข้ามอ้างอิง: 2KHN2
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
฿10,197 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนานา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
ขนาดขาเข้า3 / 8 "
แม็กซ์ ความดัน3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดรูยึด0.2 "
จำนวนทางเข้า2
จำนวนร้านค้า10
ขนาด Outlet1 / 4 "
ความสูงโดยรวม1.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.125 "
ความกว้างโดยรวม1.25 "
ชั่วคราว พิสัย-100 องศาถึง 500 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.4
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าขนาดรูยึดจำนวนร้านค้าขนาด Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
PNEUMADYNE INC M10-125-2-SS Manifold สแตนเลสสตีล Npt ความยาว 1-3 / 4 นิ้ว | AC2HRY 2KHL2 M10-125-2-เอสเอส1 / 4 "0.17 "21 / 8 "1"1.75 "1"฿4,679
PNEUMADYNE INC M10-125-4-SS ท่อร่วมสแตนเลส Npt ความยาว 3-1 / 4 นิ้ว | AC2HRZ 2KHL3 M10-125-4-เอสเอส1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"฿5,227
PNEUMADYNE INC M10-125-6-SS Manifold สแตนเลสสตีล Npt ความยาว 4-3 / 4 นิ้ว | AC2HTA 2KHL4 M10-125-6-เอสเอส1 / 4 "0.17 "61 / 8 "1"4.75 "1"฿5,861
PNEUMADYNE INC M10-125-8-SS ท่อร่วมสแตนเลส Npt ความยาว 6-1 / 4 นิ้ว | AC2HTB 2KHL 5 M10-125-8-เอสเอส1 / 4 "0.17 "81 / 8 "1"6.25 "1"฿6,306
PNEUMADYNE INC M10-125-10-SS Manifold สแตนเลสสตีล Npt ความยาว 7-3 / 4 นิ้ว | AC2HTC 2KHL6 M10-125-10-เอสเอส1 / 4 "0.17 "101 / 8 "1"7.75 "1"฿7,281
PNEUMADYNE INC M20-250-2-SS ท่อร่วมสแตนเลส Npt ยาว 2-1 / 8 นิ้ว | AC2HTD 2KHL7 M20-250-2-เอสเอส3 / 8 "0.2 "21 / 4 "1.25 "2.125 "1.25 "฿5,438
PNEUMADYNE INC M20-250-4-SS Manifold สแตนเลส Npt 3-7 / 8 นิ้วความยาว | AC2HTE 2KHL8 M20-250-4-เอสเอส3 / 8 "0.2 "41 / 4 "1.25 "3.875 "1.25 "฿6,148

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PNEUMADYNE INC M20-250-10-SS ท่อร่วมสแตนเลส Npt ยาว 9-1/8 นิ้ว
฿10,197 / หน่วย