RUD CHAIN แหวนรอกแบบสกรู หมุนได้ 0 องศา
สไตล์ | รุ่น | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ E | ขนาดเกลียว | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7104481 | - | - | - | 1 / 2-13 | 1650 ปอนด์ | ฿4,432 | |
A | 7984203 | - | - | - | M48 x 5 | 24,640 ปอนด์ | ฿33,343 | |
A | 7104489 | - | - | - | 2.5 | 24,640 ปอนด์ | ฿34,882 | |
A | 7104487 | - | - | - | 7 | 15,430 ปอนด์ | ฿22,391 | |
A | 7104485 | - | - | - | 1-8 | 7050 ปอนด์ | ฿9,509 | |
A | 7104483 | - | - | - | 3 / 4-10 | 5070 ปอนด์ | ฿7,430 | |
A | 7104480 | - | - | - | 3 / 8-16 | £ 880 | ฿3,831 | |
A | 7984201 | - | - | - | M36 x 4 | 15,430 ปอนด์ | ฿20,355 | |
A | 7104482 | - | - | - | 5 / 8-11 | 3300 ปอนด์ | ฿4,581 | |
A | 7984202 | - | - | - | M42 x 4.5 | 19,480 ปอนด์ | ฿27,159 | |
A | 7101316 | - | - | - | M24 x 3 | 7050 ปอนด์ | ฿9,074 | |
A | 7101317 | - | - | - | M30 x 3.5 | 9920 ปอนด์ | ฿12,375 | |
A | 7101315 | - | - | - | M20 x 2.5 | 5070 ปอนด์ | ฿6,818 | |
A | 7101313 | - | - | - | M12 x 1.75 | 1650 ปอนด์ | ฿4,086 | |
A | 7104029 | - | - | - | M10 x 1.5 | £ 880 | ฿3,820 | |
A | 7104488 | - | - | - | 6 | 19,480 ปอนด์ | ฿26,086 | |
A | 7104486 | - | - | - | 8 | 9920 ปอนด์ | ฿12,841 | |
A | 7104484 | - | - | - | 7 / 8-9 | 5070 ปอนด์ | ฿7,428 | |
A | 7101314 | - | - | - | M16 x 2 | 3300 ปอนด์ | ฿5,576 | |
B | 7993837 | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 1-37 / 64 " | M20 x 2.5 | 4400 ปอนด์ | ฿10,497 | |
B | 7993836 | 5 / 8 " | 15 / 32 " | 1.375 " | M16 x 2 | £ 2200 | ฿8,469 | |
B | 7993835 | 9 / 16 " | 25 / 64 " | 1.187 " | M12 x 1.75 | 1100 ปอนด์ | ฿7,369 | |
B | 7993838 | 15 / 16 " | 3 / 4 " | 1-31 / 32 " | M24 x 3 | 5500 ปอนด์ | ฿14,486 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องดูดฝุ่นพื้นที่ขนาดใหญ่
- กรวยจราจร
- ตัวกระตุ้นแดมเปอร์นิวเมติก
- สต็อกม้วนคอร์ก
- การควบคุมเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
- ขัด
- เครื่องมือการจีบ
- สกรู
- ท่อประปา
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- EXTECH เครื่องบันทึกข้อมูลเทอร์โมคัปเปิล
- LITTLE GIANT รถบรรทุกสวน 2000 ปอนด์
- WESTWARD ชุดซ่อมประแจแรงบิด
- DIXON ปะเก็นทดแทนทราย
- OIL SAFE ฉลากเนื้อหากระดาษแบบวงกลม
- SECURALL PRODUCTS ชั้นวางของเสริมตู้สแตนเลส
- KERN AND SOHN เครื่องส่งสัญญาณการชั่งน้ำหนักแบบอะนาล็อกซีรีส์ CE WTY2
- APPLETON ELECTRIC ลูกโลก
- TIMKEN ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวคู่
- BROWNING NCS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเหล็กหล่อเฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำ 5 พิทช์