Rud Chain 7993836 | รอกแหวน 0 จุดหมุน รับน้ำหนักได้ 2200 ปอนด์ | 6lya9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RUD CHAIN ​​7993836 Hoist Ring 0 Pivot 2200 Lb.load Capacity | รอกโซ่ AE9TAH 6LYA9

RUD CHAIN 7993836 รอกแหวน 0 Pivot 2200 Lb.load Capacity

In Stock
รายการ: AE9TAH รุ่น: 7993836ข้ามอ้างอิง: 6LYA9
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
฿9,399 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
ประกันตัว Dia.5 / 8 "
มิติข้อมูล B5 / 8 "
มิติข้อมูล C15 / 32 "
มิติ E1.375 "
แรงบิดในการติดตั้ง44 ฟุต - ปอนด์
สไตล์การติดตั้งสกรู
เดือยองศา 0
มุมหมุนองศา 360
ขนาดเกลียวM16 x 2
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 2200

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)23.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
รหัส HS7318190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cมิติ Eขนาดเกลียวขีด จำกัด การโหลดงานราคา
RUD CHAIN ​​7104480 Hoist Ring 0 Pivot ความจุโหลด 880 Lb | เอบี2เคอาร์เค1MLX6 7104480---3 / 8-16£ 880฿4,319
RUD CHAIN ​​7104481 Hoist Ring 0 Pivot ความจุ 1650 Lb.load | เอบี2เคอาร์แอล1MLX7 7104481---1 / 2-131650 ปอนด์฿4,919
RUD CHAIN ​​7104482 Hoist Ring 0 Pivot ความจุในการบรรทุก 3300 ปอนด์ | เอบีทูเคอาร์เอ็ม2MLX1 7104482---5 / 8-113300 ปอนด์฿5,084
RUD CHAIN ​​7104483 Hoist Ring 0 Pivot 5070 Lb.โหลดความจุ | เอบีทูเคอาร์เอ็น 2MLX1 7104483---3 / 4-105070 ปอนด์฿8,247
RUD CHAIN ​​7104484 Hoist Ring 0 Pivot 5070 Lb.load Capacity | รอกโซ่ AB2KRP 1MLY1 7104484---7 / 8-95070 ปอนด์฿8,244
RUD CHAIN ​​7104485 Hoist Ring 0 Pivot 7050 Lb.โหลดความจุ | AB2KRQ 1MLY2 7104485---1-87050 ปอนด์฿10,554
RUD CHAIN ​​7104486 Hoist Ring 0 Pivot 9920 Lb.load Capacity | รอกโซ่ AB2KRR 1MLY3 7104486---89920 ปอนด์฿14,253

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RUD CHAIN 7993836 รอกแหวน 0 Pivot 2200 Lb.load Capacity
฿9,399 / หน่วย